Мідне мастило високотемпературне Wurth CU 800 спрей 300 мл
Мідне мастило високотемпературне Wurth CU 800 спрей 300 мл
Мідне мастило високотемпературне Wurth CU 800 спрей 300 мл (0893800)
Мідне мастило високотемпературне Wurth CU 800 спрей 300 мл
-арт. 0893800
Номер товару 0893800
В наявності
Ціна:
329.16 грн/шт
-15 %
279.84 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоадгезивний змащувальний мідний спрей з розділяючими і антикорозійними властивостями, надзвичайно стійкий до високих температур і тиску
Дуже висока стійкість.
Забезпечує довготривалий захист від сплавлення, утворення задирів, стирання, зносу, корозії й фрикційної корозії. Не містить силікону і AOX.
Примітка
Не наносити на гальмівні диски або гальмівні накладки.
Дуже висока стійкість.
- Може використовуватися при температурі від -40 ° C до +1200 ° C для сухого змащування.
- Стійкий до води, розведених лугів і кислот.
Забезпечує довготривалий захист від сплавлення, утворення задирів, стирання, зносу, корозії й фрикційної корозії. Не містить силікону і AOX.
Примітка
Не наносити на гальмівні диски або гальмівні накладки.
| Густина | 1,1 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 1200 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання, мін. | 250 °C |
| Вміст | 300 мл |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -40 °C |
| Вміст ЛОС (CH) | 463 г/л |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Мідь |
| Хімічна основа | Напівсинтетичне консистентне мастило з вмістом м'яких металів |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Тормоза: Задня сторона накладок дискових гальм (усуває скрип), елементи кріплення і окремі деталі.
Клемми акумуляторних батарей:
Захист контактів, сопів зварювальних пальників MIG (запобігає прилипання бризок металу). Ущільнення:
Запобігає припеканню твердих ущільнень. Інше:
Гвинтові з'єднання (гвинтові з'єднання випускних колекторів, різьблення свічок запалювання та ін.), Підшипники, поворотні вузли, з'єднання, ковзаючі поверхні.
Інструкції
Очистіть повинні стати предметом обробки деталі за допомогою очищувача для гальм, арт. № 08901087. Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Нанесіть тонкий рівний шар CU 800.
Тормоза: Задня сторона накладок дискових гальм (усуває скрип), елементи кріплення і окремі деталі.
Клемми акумуляторних батарей:
Захист контактів, сопів зварювальних пальників MIG (запобігає прилипання бризок металу). Ущільнення:
Запобігає припеканню твердих ущільнень. Інше:
Гвинтові з'єднання (гвинтові з'єднання випускних колекторів, різьблення свічок запалювання та ін.), Підшипники, поворотні вузли, з'єднання, ковзаючі поверхні.
Інструкції
Очистіть повинні стати предметом обробки деталі за допомогою очищувача для гальм, арт. № 08901087. Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Нанесіть тонкий рівний шар CU 800.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Високоадгезивний змащувальний мідний спрей з розділяючими і антикорозійними властивостями, надзвичайно стійкий до високих температур і тиску
Дуже висока стійкість.
Забезпечує довготривалий захист від сплавлення, утворення задирів, стирання, зносу, корозії й фрикційної корозії. Не містить силікону і AOX.
Примітка
Не наносити на гальмівні диски або гальмівні накладки.
Дуже висока стійкість.
- Може використовуватися при температурі від -40 ° C до +1200 ° C для сухого змащування.
- Стійкий до води, розведених лугів і кислот.
Забезпечує довготривалий захист від сплавлення, утворення задирів, стирання, зносу, корозії й фрикційної корозії. Не містить силікону і AOX.
Примітка
Не наносити на гальмівні диски або гальмівні накладки.
Характеристики
| Густина | 1,1 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 1200 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання, мін. | 250 °C |
| Вміст | 300 мл |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -40 °C |
| Вміст ЛОС (CH) | 463 г/л |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Мідь |
| Хімічна основа | Напівсинтетичне консистентне мастило з вмістом м'яких металів |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Тормоза: Задня сторона накладок дискових гальм (усуває скрип), елементи кріплення і окремі деталі.
Клемми акумуляторних батарей:
Захист контактів, сопів зварювальних пальників MIG (запобігає прилипання бризок металу). Ущільнення:
Запобігає припеканню твердих ущільнень. Інше:
Гвинтові з'єднання (гвинтові з'єднання випускних колекторів, різьблення свічок запалювання та ін.), Підшипники, поворотні вузли, з'єднання, ковзаючі поверхні.
Інструкції
Очистіть повинні стати предметом обробки деталі за допомогою очищувача для гальм, арт. № 08901087. Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Нанесіть тонкий рівний шар CU 800.
Тормоза: Задня сторона накладок дискових гальм (усуває скрип), елементи кріплення і окремі деталі.
Клемми акумуляторних батарей:
Захист контактів, сопів зварювальних пальників MIG (запобігає прилипання бризок металу). Ущільнення:
Запобігає припеканню твердих ущільнень. Інше:
Гвинтові з'єднання (гвинтові з'єднання випускних колекторів, різьблення свічок запалювання та ін.), Підшипники, поворотні вузли, з'єднання, ковзаючі поверхні.
Інструкції
Очистіть повинні стати предметом обробки деталі за допомогою очищувача для гальм, арт. № 08901087. Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Нанесіть тонкий рівний шар CU 800.
Відгуків (9)
Николай
08.02.2023
Брал для монтажа дисков на ступицу, но использовал даже для свечей. Очень хорошая смазка, мелкий распил позволяет наносить идеально, рекомендую
Адміністратор
Дякуємо за відгук.
Олександр
19.04.2023
Раніше було дорожче, це знижка?
Стас
19.01.2024
Крутая штука, не ожидал настолько крутого эффекта. Идеальный распыл меди, рекомендую всем кто еще не уверен в покупке!
Ярослав
03.01.2024
Перевірив на своєму авто, дійсно гарний засіб. Мені дуже сподобалась якість.
Михаил
24.01.2024
Устойчива к высоким температурам, это правда. Пользуюсь с удовольствием, жалоб никаких нет.
Леонід
28.01.2024
Для мене поки що аналогів цьому продукту немає, тому буду стовідсотково купувати ще і ще.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893800.pdf
Останні переглянуті
Брал для монтажа дисков на ступицу, но использовал даже для свечей. Очень хорошая смазка, мелкий распил позволяет наносить идеально, рекомендую
Дякуємо за відгук.
Раніше було дорожче, це знижка?
Крутая штука, не ожидал настолько крутого эффекта. Идеальный распыл меди, рекомендую всем кто еще не уверен в покупке!
Перевірив на своєму авто, дійсно гарний засіб. Мені дуже сподобалась якість.
Устойчива к высоким температурам, это правда. Пользуюсь с удовольствием, жалоб никаких нет.
Для мене поки що аналогів цьому продукту немає, тому буду стовідсотково купувати ще і ще.