Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Паста монтажна, спрей, 300 ml
Фото - 1 - Паста монтажна, спрей, 300 ml

Паста монтажна, спрей, 300 ml (0893850)

Монтажне спрей-мастило Wurth 300 мл
Номер товару 0893850
В наявності
Ціна:
930 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоефективна монтажна паста-спрей для змащення при обкатці
Захищає від зносу і гарантує аварійні ходові якості
Тверда мастильна плівка знижує тертя, запобігає перегріванню і заїданню Висока стійкість
  • Висока стійкість до води, солоної води, розбавлених кислот і лугів
  • Вміст твердих частинок 60% сприяє підвищеній стійкості до бензину, дизельного палива тощо
Стійка до впливу температури і тиску
  • Термостійкість від -35 ° C до + 150 ° C, короткочасно можливий вплив більш високих температур при зменшенні припливу повітря
  • Стійкість до тиску до межі текучості всіх відомих металів
Густина 0,75 г/см³
Термостійкість, короткочасна, макс. 140 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 150 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Вміст 300 мл
Температура займання, мін. -80 °C
Вміст ЛОС (CH) 80,78%
Тип упаковки Аерозольний балон
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Кальцієве комплексне мастило
Стійкість до впливу Луг, Солона вода, Кислота, Вода
Водорозчинний Ні
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Сфера застосування:
Для попередньої мастила нових машин, що направляють, шпинделів, шліцьових валів, зубчастих передач під великим навантаженням, черв'ячних передач і механічних коробок передач, шестерень і зубчастих рейок, а також хімічної апаратури. Підшипники ковзання, що піддаються значним термічним і поверхневим навантаженням, що працюють під тиском пари тертя всіх видів, в тому числі для демонтажу і запрессованія підшипників кочення, шківів, коліс, фланців і штифтів; арматура (золотники, клапани, крани).
Для глибокого штампування, нарізування різьби, свердління і пиляння. Для ріжучих, що штампують та згинальних інструментів.

Інструкції
Перед використанням струсіть. Нанесіть на поверхню, яку необхідно обробити, і дочекайтеся випаровування розчинника.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоефективна монтажна паста-спрей для змащення при обкатці
Захищає від зносу і гарантує аварійні ходові якості
Тверда мастильна плівка знижує тертя, запобігає перегріванню і заїданню Висока стійкість
  • Висока стійкість до води, солоної води, розбавлених кислот і лугів
  • Вміст твердих частинок 60% сприяє підвищеній стійкості до бензину, дизельного палива тощо
Стійка до впливу температури і тиску
  • Термостійкість від -35 ° C до + 150 ° C, короткочасно можливий вплив більш високих температур при зменшенні припливу повітря
  • Стійкість до тиску до межі текучості всіх відомих металів
Характеристики arrow_down
Густина 0,75 г/см³
Термостійкість, короткочасна, макс. 140 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 150 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Вміст 300 мл
Температура займання, мін. -80 °C
Вміст ЛОС (CH) 80,78%
Тип упаковки Аерозольний балон
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Кальцієве комплексне мастило
Стійкість до впливу Луг, Солона вода, Кислота, Вода
Водорозчинний Ні
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для попередньої мастила нових машин, що направляють, шпинделів, шліцьових валів, зубчастих передач під великим навантаженням, черв'ячних передач і механічних коробок передач, шестерень і зубчастих рейок, а також хімічної апаратури. Підшипники ковзання, що піддаються значним термічним і поверхневим навантаженням, що працюють під тиском пари тертя всіх видів, в тому числі для демонтажу і запрессованія підшипників кочення, шківів, коліс, фланців і штифтів; арматура (золотники, клапани, крани).
Для глибокого штампування, нарізування різьби, свердління і пиляння. Для ріжучих, що штампують та згинальних інструментів.

Інструкції
Перед використанням струсіть. Нанесіть на поверхню, яку необхідно обробити, і дочекайтеся випаровування розчинника.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1062.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити