Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Густина
Вага вмісту
Вміст
Температурний діапазон застосування, мін.
Сховати arrow
Температура займання, мін.
Тип упаковки
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

Знижка -15 %
540 грн/шт
459 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2736 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
329.16 грн/шт
279.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 100 g

15.04.2024

Обладает превосходными антикоррозионными свойствами, выдерживает высокие температуры и обеспечивает надежное соединение. Я использую ее для резьбовых соединений, гаек, болтов, свечей зажигания и других деталей, подверженных коррозии. И она ни разу меня не подводила!

Мідне мастило високотемпературне Wurth CU 800 спрей 300 мл

08.02.2023

Брал для монтажа дисков на ступицу, но использовал даже для свечей. Очень хорошая смазка, мелкий распил позволяет наносить идеально, рекомендую

⭐ Категорія товарів Паста мідна
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 279.84 грн
⭐ Найдорожчий товар 2736 грн

Паста мідна Wurth: універсальний помічник для електротехніки

Паста мідна Wurth – це універсальний засіб, який використовується для захисту та герметизації електричних з'єднань. Вона має високу електропровідність, термостійкість і антикорозійні властивості.

На що звернути увагу при покупці

  • Тип пасти: Wurth пропонує різні типи мідної пасти, які відрізняються за консистенцією, температурою застосування та іншими характеристиками.
  • Об'єм: виберіть обсяг пасти, який вам потрібний.
  • Наявність додаткових компонентів: деякі пасти містять додаткові компоненти, такі як графіт або цинк, які покращують їх властивості.

Основні характеристики

  • Тип пасти: електропровідна
  • Об'єм: 250 г
  • Додаткові компоненти: ні
  • Температура застосування: від -40°C до +450°C

Особливості використання

  • Перед використанням пасти необхідно очистити та знежирити поверхні, які будуть з'єднуватися.
  • Нанесіть тонкий шар пасти на одну з поверхонь.
  • З'єднайте поверхні та затягніть їх.
  • Видалить надлишки пасти.

Паста мідна Wurth – це незамінний засіб для будь-якого електрика. Вона допоможе вам захистити та герметизувати електричні з'єднання, що забезпечить їх надійну роботу.