Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 1000 g
Фото - 1 - Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 1000 g
Фото - 1 - Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 1000 g

Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 1000 g (08938002)

Високотемпературна мідна паста Wurth CU 800, 1000 г Монтажна, для направляючих, тормозної системи-CU800-1КГ
Номер товару 08938002
Немає в наявності
Ціна:
2736 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоадгезивна мастильна, розділяюча і антикорозійна мідна паста, надзвичайно стійка до високих температур і тиску. Дуже висока стійкість.
  • Може використовуватися при температурі від -20°C до +1200°C для сухого змащування.
  • Стійка до води, розведених лугів і кислот.
Відмінний, тривалий змазуючий ефект.
Забезпечує довготривалий захист від сплавлення, утворення задирів, стирання, зносу, корозії й фрикційної корозії. Не містить силікону і AOX
Примітка
Не наносити на гальмівні диски або гальмівні накладки
Густина 1 г/см³
Вміст 1 л
Вага вмісту 1000 г
Температурний діапазон застосування, макс. 1200 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Тип упаковки Банка
Колір Мідь
Хімічна основа Напівсинтетичне консистентне мастило з вмістом м'яких металів
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування: Тормоза:
Задня сторона накладок дискових гальм (усуває скрип), елементи кріплення і окремі деталі. Клеми акумуляторних батарей:
Захист контактів, сопів зварювальних пальників MIG (запобігає прилипання бризок металу). Ущільнення:
Запобігає припіканню твердих ущільнень. Інше:
Гвинтові з'єднання (гвинтові з'єднання випускних колекторів, різьблення свічок запалювання та ін.), підшипники, поворотні вузли, з'єднання, ковзаючі поверхні.
Інструкції
Очистіть повинні стати предметом обробки деталі за допомогою очищувача для гальм, арт. № 0890 108 7. Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Нанесіть тонкий рівний шар CU 800.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоадгезивна мастильна, розділяюча і антикорозійна мідна паста, надзвичайно стійка до високих температур і тиску. Дуже висока стійкість.
  • Може використовуватися при температурі від -20°C до +1200°C для сухого змащування.
  • Стійка до води, розведених лугів і кислот.
Відмінний, тривалий змазуючий ефект.
Забезпечує довготривалий захист від сплавлення, утворення задирів, стирання, зносу, корозії й фрикційної корозії. Не містить силікону і AOX
Примітка
Не наносити на гальмівні диски або гальмівні накладки
Характеристики arrow_down
Густина 1 г/см³
Вміст 1 л
Вага вмісту 1000 г
Температурний діапазон застосування, макс. 1200 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Температура займання, мін. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Тип упаковки Банка
Колір Мідь
Хімічна основа Напівсинтетичне консистентне мастило з вмістом м'яких металів
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування: Тормоза:
Задня сторона накладок дискових гальм (усуває скрип), елементи кріплення і окремі деталі. Клеми акумуляторних батарей:
Захист контактів, сопів зварювальних пальників MIG (запобігає прилипання бризок металу). Ущільнення:
Запобігає припіканню твердих ущільнень. Інше:
Гвинтові з'єднання (гвинтові з'єднання випускних колекторів, різьблення свічок запалювання та ін.), підшипники, поворотні вузли, з'єднання, ковзаючі поверхні.
Інструкції
Очистіть повинні стати предметом обробки деталі за допомогою очищувача для гальм, арт. № 0890 108 7. Деталі повинні бути чистими, сухими і вільними від мастила. Нанесіть тонкий рівний шар CU 800.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт