Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип резьбы x номинальный диаметр в дюймах
Исполнение
Рабочее давление
Частота оборотов на холостом ходу, макс.
Спрятать arrow
Полезная мощность
Внутренний диаметр шланга, мин.
Вес оборудования
Расход воздуха
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Специальная цена после авторизации
4200 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
8656.26 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3240.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Полировальные машины
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 1400.34 грн
⭐ Самый дорогой товар 14915.7 грн

Полировальные машины от Wurth: блеск и совершенство

Полировальные машины от Wurth – это надежные и эффективные инструменты, предназначенные для полировки различных поверхностей, таких как дерево, металл, пластик и другие. Они отличаются высокой производительностью и качеством полировки, что делает их незаменимыми помощниками в строительстве, ремонте и производстве.

Преимущества полировальных машин от Wurth:

  • Высокое качество изготовления. Полировальные машины от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, прошедших тщательный отбор и тестирование. Это обеспечивает длительный срок службы инструментов и их устойчивость к износу.

  • Широкий ассортимент. Wurth предлагает широкий ассортимент полировальных машин, охватывающий практически все основные виды работ, требующих применения этих инструментов. В каталоге компании представлены полировальные машины с различными характеристиками, такими как мощность, скорость вращения, тип полировки и другие.

  • Инновационные технологии. Wurth постоянно совершенствует свои технологии и внедряет инновационные решения в производство полировальных машин. Это позволяет создавать более мощные, надежные и удобные в эксплуатации инструменты, отвечающие самым современным требованиям.

Основные виды полировальных машин от Wurth:

  • Электрические полировальные машины - наиболее распространенный тип полировальных машин. Они работают от электросети и отличаются высокой производительностью.
  • Пневматические полировальные машины - работают от сжатого воздуха и отличаются высокой мощностью.
  • Ручные полировальные машины - небольшие и легкие, что делает их удобными для работы в труднодоступных местах.

Советы по выбору полировальной машины от Wurth:

При выборе полировальной машины от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип работ, для которых будет использоваться машина. Для выполнения разных работ требуются инструменты с различными характеристиками, такими как мощность, скорость вращения, тип полировки и другие.

  • Материал, с которым будет работать машина. Для разных материалов требуются инструменты с разными характеристиками, например, для работы с металлом требуется более мощная машина, чем для работы с деревом.

  • Ваши потребности. Выберите машину, которая соответствует вашим потребностям в мощности, производительности, удобстве в эксплуатации и других характеристиках.

Безопасность при работе с полировальными машинами от Wurth:

При работе с полировальными машинами от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, перчатки и респиратор.

  • Перед использованием машины внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте все рекомендации производителя.

  • Не используйте неисправную или поврежденную машину.

  • Работайте в хорошо освещенном и проветриваемом помещении.

  • Не перегружайте машину.

  • Отключайте машину при перерывах в работе.

Полировальные машины от Wurth - это надежные и эффективные инструменты, которые помогут вам в решении различных задач. Они позволят вам придать блеск и совершенство любым поверхностям.