Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматическая шлифовальная машина DSW 22
Фото - 1 - Пневматическая шлифовальная машина DSW 22
Фото - 2 - Пневматическая шлифовальная машина DSW 22
Фото - 3 - Пневматическая шлифовальная машина DSW 22
Фото - 1 - Пневматическая шлифовальная машина DSW 22
Фото - 2 - Пневматическая шлифовальная машина DSW 22
Фото - 3 - Пневматическая шлифовальная машина DSW 22

Пневматическая шлифовальная машина DSW 22 (07032310)

Пневматическая шлифовальная машина DSW 22 ШЛИФМАШИНА-ПНЕВМ-DSW22 MASTER DSW22
Номер товара 07032310
В наличии
Цена:
8656.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочная, удобная шлифовальная машина угловой формы с регулировкой частоты оборотов, не требующей дополнительных инструментов, рукоятка с резиновым покрытием для защиты от вибраций и замерзания рук. Согревает руки Прорезиненная рукоятка Низкая утомляемость и низкие вибрации Легкий, компактный дизайн Соединительный шланг не перекручивается Поворотный штуцер для сжатого воздуха Примечание При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать ежедневно с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется использовать маслораспылитель. Ниппель не входит в комплект поставки.
Вес оборудования 0,5 кг
Соединительная резьба 1/4 дюйма
Расход воздуха 113 л/мин
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 22000 об/мин
Полезная мощность 224 Вт
Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. 6 мм
Внутренний диаметр шланга, мин. 8 мм
Исполнение В форме угла
Область применения Шлифовальная машина разработана специально для самых сложных работ (например, для снятия заусенцев), с высоким резервом мощности.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочная, удобная шлифовальная машина угловой формы с регулировкой частоты оборотов, не требующей дополнительных инструментов, рукоятка с резиновым покрытием для защиты от вибраций и замерзания рук. Согревает руки Прорезиненная рукоятка Низкая утомляемость и низкие вибрации Легкий, компактный дизайн Соединительный шланг не перекручивается Поворотный штуцер для сжатого воздуха Примечание При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать ежедневно с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется использовать маслораспылитель. Ниппель не входит в комплект поставки.
Характеристики arrow_down
Вес оборудования 0,5 кг
Соединительная резьба 1/4 дюйма
Расход воздуха 113 л/мин
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 22000 об/мин
Полезная мощность 224 Вт
Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. 6 мм
Внутренний диаметр шланга, мин. 8 мм
Исполнение В форме угла
Применение arrow_down
Область применения Шлифовальная машина разработана специально для самых сложных работ (например, для снятия заусенцев), с высоким резервом мощности.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
627.43 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить