Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматична шліфувальна машина DSW 22
Фото - 1 - Пневматична шліфувальна машина DSW 22
Фото - 2 - Пневматична шліфувальна машина DSW 22
Фото - 3 - Пневматична шліфувальна машина DSW 22
Фото - 1 - Пневматична шліфувальна машина DSW 22
Фото - 2 - Пневматична шліфувальна машина DSW 22
Фото - 3 - Пневматична шліфувальна машина DSW 22

Пневматична шліфувальна машина DSW 22 (07032310)

Пневматична шліфувальна машина DSW 22 -арт. 07032310
Номер товару 07032310
В наявності
Ціна:
8656.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна, зручна шліфувальна машина кутової форми з регулюванням частоти обертів, що не вимагає додаткових інструментів, рукоятка з гумовим покриттям для захисту від вібрацій і замерзання рук. Зігріває руки Прогумована рукоятка Низька стомлюваність і низькі вібрації Легкий, компактний дизайн З'єднувальний шланг не перекручується Поворотний штуцер для стисненого повітря Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач. Ніпель не входить в комплект поставки.
Вага обладнання 0,5 кг
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 113 л/хв
Частота обертів на холостому ходу, макс. 22000 об/хв
Корисна потужність 224 Вт
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 6 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Виконання В формі кута
Область застосування Шліфувальна машина розроблена спеціально для найскладніших робіт (наприклад, для зняття задирок), з високим резервом потужності.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна, зручна шліфувальна машина кутової форми з регулюванням частоти обертів, що не вимагає додаткових інструментів, рукоятка з гумовим покриттям для захисту від вібрацій і замерзання рук. Зігріває руки Прогумована рукоятка Низька стомлюваність і низькі вібрації Легкий, компактний дизайн З'єднувальний шланг не перекручується Поворотний штуцер для стисненого повітря Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач. Ніпель не входить в комплект поставки.
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 0,5 кг
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 113 л/хв
Частота обертів на холостому ходу, макс. 22000 об/хв
Корисна потужність 224 Вт
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 6 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Виконання В формі кута
Застосування arrow_down
Область застосування Шліфувальна машина розроблена спеціально для найскладніших робіт (наприклад, для зняття задирок), з високим резервом потужності.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
51.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
292.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити