Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматическая орбитальная дисковая шлифовальная машинка эксцентрикового типа DTS 152C
Фото - 1 - Пневматическая орбитальная дисковая шлифовальная машинка эксцентрикового типа DTS 152C
Фото - 1 - Пневматическая орбитальная дисковая шлифовальная машинка эксцентрикового типа DTS 152C

Пневматическая орбитальная дисковая шлифовальная машинка эксцентрикового типа DTS 152C (07037521)

Пневм.шлифмашинка эксц. с тарельч. диском DTS 152C ПНЕВМОШЛИФМАШИНА-DTS152C
Номер товара 07037521
В наличии
Цена:
13080 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Орбита 5 мм (для черновой обработки) Эксцентриковый фитинг 5 мм (для придания шероховатости)
    Надежный и прочный Мощный двигатель и подшипник с защитой от пыли Минимальные вибрации для оптимальных результатов шлифования и комфортной работы Особая конструкция привода: 3 точки баланса Оптимальная настройка шлифовальной пластины и смены круга без отключения подачи сжатого воздуха Регулировка скорости вращения Для внешнего пылеудаления Минимальное накопление пыли благодаря оптимальной функции пылеудаления с помощью пылесосов или стационарных вытяжных систем Эргономичный дизайн и удобство использования Чрезвычайно компактная конструкция корпуса Примечание Правило: Шлифовальный круг = 2 x цикла шлифования. Условия использования могут отличаться от стандартных. Вставной ниппель не входит в комплект поставки
Вес оборудования 0,71 кг
Расход воздуха 113 л/мин
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 12000 об/мин
Диаметр тарельчатого шлифовального круга 150 мм
Полезная мощность 186 Вт
Рабочее давление 6,3 бар
Область применения Для сухого шлифования деревянных, металлических поверхностей, кузовов, удаления слоев краски, ржавчины и т. д. Благодаря орбите 5 мм особенно хорошо подходит для черновой обработки
Антон 15.09.2023

это идеальное решение для моих шлифовальных работ благодаря, очень удобная в использовании

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Орбита 5 мм (для черновой обработки) Эксцентриковый фитинг 5 мм (для придания шероховатости)
    Надежный и прочный Мощный двигатель и подшипник с защитой от пыли Минимальные вибрации для оптимальных результатов шлифования и комфортной работы Особая конструкция привода: 3 точки баланса Оптимальная настройка шлифовальной пластины и смены круга без отключения подачи сжатого воздуха Регулировка скорости вращения Для внешнего пылеудаления Минимальное накопление пыли благодаря оптимальной функции пылеудаления с помощью пылесосов или стационарных вытяжных систем Эргономичный дизайн и удобство использования Чрезвычайно компактная конструкция корпуса Примечание Правило: Шлифовальный круг = 2 x цикла шлифования. Условия использования могут отличаться от стандартных. Вставной ниппель не входит в комплект поставки
Характеристики arrow_down
Вес оборудования 0,71 кг
Расход воздуха 113 л/мин
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 12000 об/мин
Диаметр тарельчатого шлифовального круга 150 мм
Полезная мощность 186 Вт
Рабочее давление 6,3 бар
Применение arrow_down
Область применения Для сухого шлифования деревянных, металлических поверхностей, кузовов, удаления слоев краски, ржавчины и т. д. Благодаря орбите 5 мм особенно хорошо подходит для черновой обработки
Отзывов (1) arrow_down
Антон 15.09.2023

это идеальное решение для моих шлифовальных работ благодаря, очень удобная в использовании

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -48.1 %
390.1 грн/шт
202.52 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -20 %
1099.99 грн/шт
880.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
16.2 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
546 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
165.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить