Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина лезвия (L1)
Диаметр втулки (D)
Привод
Длина
Спрятать arrow
Тип привода
Размер наконечника
Тип наконечника
Длина (L)
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

90 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
132 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
140.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Битодержатели
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 42 грн
⭐ Самый дорогой товар 2045.1 грн

Держатели бит от Wurth являются важными инструментами для профессиональных мастеров и любителей ремонта. 

Преимущества использования держателей бит от Wurth:

  1. Удобство: Благодаря держателям бит быстрозажимного типа можно быстро и легко менять насадки, без необходимости использования дополнительных инструментов. Это позволяет сэкономить время и повысить производительность работы.

  2. Универсальность: Битодержатели универсального типа обладают совместимостью с различными видами насадок, что делает их универсальным инструментом для разнообразных задач. Они могут использоваться с различными типами бит, головками торцевых ключей и другими насадками.

  3. Переходные возможности: Некоторые держатели оборудованы переходниками, позволяющими изменять тип привода (например, с 1/4 дюйма на 1/2 дюйма), что позволяет использовать разные размеры насадок с одним инструментом, делая его более функциональным.

Как использовать держатели бит от Wurth:

  1. Установка насадки: Вставьте выбранную насадку (биту, головку торцевого ключа и т.д.) в отверстие держателя и удерживайте ее, пока она не зафиксируется на месте.

  2. Быстрая смена насадки: Для быстрой смены насадки в случае использования быстрозажимного битодержателя, отведите внутренний кольцевой механизм и вставьте новую насадку, затем отпустите кольцо для фиксации насадки.

  3. Выбор подходящего варианта: При выборе подходящего варианта держателя бит обращайте внимание на следующие параметры: тип привода, размер насадки, длину держателя и тип насадки. Подбирайте оптимальные характеристики в зависимости от типа работ, которые планируете выполнять.

Выбор подходящего варианта:

  1. Определите тип работ: Решите, для каких работ вам требуется держатель бит – для быстрой смены насадок, для универсального использования или для специфических задач.

  2. Уточните размеры насадок: Убедитесь, что битодержатель подходит по размеру для используемых вами насадок.

  3. Выберите тип привода: Убедитесь, что тип привода держателя соответствует инструментам, которые вы собираетесь использовать (например, 1/4 дюйма, 1/2 дюйма и т.д.).

  4. Подумайте о длине держателя: Учитывайте доступность рабочего пространства и оптимальную длину держателя для вашей задачи.

  5. Совместимость: Проверьте, что выбранный держатель совместим с насадками от производителя Wurth или с другими производителями, если планируете использовать их вместе.

В итоге, правильно подобранный держатель бит от Wurth обеспечит удобство и эффективность при работе с различными насадками, повышая производительность и качество выполненных работ.


Держатели бит от Wurth представляют широкий ассортимент инструментов, которые обеспечивают надежное крепление различных типов насадок и облегчают работу с мелкими деталями. В линейке представлены различные виды держателей, позволяющие выбрать оптимальный вариант для разнообразных задач.

 

Битодержатель быстрозажимной является удобным и эффективным решением для быстрой смены бит, что позволяет сэкономить время и повысить производительность работы. Держатель универсальный обладает широкой совместимостью с различными типами бит, что делает его универсальным инструментом для различных проектов.

Переходники, такие как переходник для торцевых ключей, обеспечивают переход с одного типа привода на другой, что позволяет использовать разные размеры насадок с одним инструментом, что повышает его функциональность.

Держатели бит от Wurth доступны в различных размерах и типах привода, таких как 1/2 дюйма, 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, что обеспечивает широкий выбор в зависимости от требуемого применения. Также представлены различные типы насадок, включая внутренний шестигранник и наружный квадрат, что позволяет подобрать подходящий вариант для различных видов работ.

Длина держателей бит может варьироваться от 50 мм до 74 мм, что дает возможность выбрать оптимальную длину в зависимости от конкретной задачи и доступности рабочего пространства.

Использование держателей бит от Wurth обеспечивает удобство и эффективность при работе с различными типами насадок. Возможность быстрой смены бит, широкая совместимость и разнообразие размеров и типов привода делают их незаменимыми инструментами для профессионалов и любителей ремонта и строительства. Надежное крепление бит позволяет сосредоточиться на работе и повысить производительность, что делает держатели бит от Wurth отличным выбором для разнообразных задач.