Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Битодержатель 1/4IN, L75 mm
Фото - 2 - Битодержатель 1/4IN, L75 mm
Фото - 1 - Битодержатель 1/4IN, L75 mm
Фото - 2 - Битодержатель 1/4IN, L75 mm

Битодержатель 1/4IN, L75 mm (5764600901)

Битодержатель 1/4IN, L75 mm, RED STRIPE -арт. 5764600901
Номер товара 5764600901
В наличии
Цена:
90 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Простая и быстрая замена стандартных бит 1/4 дюйма
Размер наконечника 1/4 дюйма
Диаметр (D) 11,8 мм
Длина (L) 75 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Простая и быстрая замена стандартных бит 1/4 дюйма
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Диаметр (D) 11,8 мм
Длина (L) 75 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
56.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
324 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ