Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей Г-образных HEX с шариком, S2, SW1,5-10 mm, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных HEX с шариком, S2, SW1,5-10 mm, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных HEX с шариком, S2, SW1,5-10 mm, 9 шт., RED STRIPE

Набор ключей Г-образных HEX с шариком, S2, SW1,5-10 mm, 9 шт., RED STRIPE (575241200)

Набор ключей Г-образных HEX с шариком, S2, SW1,5-10 mm, 9 шт., RED STRIPE
Номер товара 575241200
В наличии
Цена:
504 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежная конструкция и прочный материал для решения сложных задач в различных отраслях, таких как автомобильная, мебельная и промышленная промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности

Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.

Покрытие, предотвращающее скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное сцепление с рукой. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, маслам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку.

Шарообразный наконечник
Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с крепежами, расположенными в узких промежутках между деталями

Шестигранный стержень
Позволяет достичь более высокого уровня крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев

90-градусный кронштейн
Очень удобен доступ к труднодоступным креплениям. Кроме того, скошенный край значительно облегчает быстрое крепление ключа к винтовому приводу (головки)

Движение под широким углом
Обеспечивает удивительную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия

Легкий, компактный и прочный пластиковый органайзер
Идеально подходит для ношения в кармане, сумке или на поясе для инструментов. Маркировка нанесена большими, удобными для чтения надписями

Готовность к продаже и эксплуатации
Отверстие в нижней части кейса позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания во время работы на высоте или хранения.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 9 шт.
Материал S2
Тип наконечника Шестигранник с шариком
Комплектация 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежная конструкция и прочный материал для решения сложных задач в различных отраслях, таких как автомобильная, мебельная и промышленная промышленность. Идеальное сочетание доступности и надежности

Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.

Покрытие, предотвращающее скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное сцепление с рукой. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, маслам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку.

Шарообразный наконечник
Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с крепежами, расположенными в узких промежутках между деталями

Шестигранный стержень
Позволяет достичь более высокого уровня крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев

90-градусный кронштейн
Очень удобен доступ к труднодоступным креплениям. Кроме того, скошенный край значительно облегчает быстрое крепление ключа к винтовому приводу (головки)

Движение под широким углом
Обеспечивает удивительную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия

Легкий, компактный и прочный пластиковый органайзер
Идеально подходит для ношения в кармане, сумке или на поясе для инструментов. Маркировка нанесена большими, удобными для чтения надписями

Готовность к продаже и эксплуатации
Отверстие в нижней части кейса позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания во время работы на высоте или хранения.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 9 шт.
Материал S2
Тип наконечника Шестигранник с шариком
Комплектация 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -94.5 %
1420.44 грн/шт
78 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
806.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
770.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить