Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых головок Wurth с трещоткой 1/4" 27 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth с трещоткой 1/4" 27 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth с трещоткой 1/4" 27 шт.

Набор торцевых головок Wurth с трещоткой 1/4" 27 шт. (096501427)

Набор торцевых головок Wurth с трещоткой 1/4" 27 шт. НАБОР-ГОЛОВКИ-1/4-50YEARS-27ПР. ZEBRA
Номер товара 096501427
В наличии
Цена:
5280 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Многофункциональная трещотка со сферической головкой, складывающейся рукояткой и комплектом основных головок, 27 шт.

Содержание: 27 шт.

  • Трещотка со сферической головкой
  • 2 удлинителя: 50, 150 мм
  • Карданный шарнир
  • 9 торцевых головок: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 торцевые головки PH: PH 1; PH 2; PH 3
  • 3 торцевые головки для винтов с внутренним шестигранником: 4; 5; 6 мм
  • Головки торцевые TX, 7 шт: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • 1 торцевая головка со шлицем: 1,0 x 5,5
Количество изделий в ассортименте/комплекте 27 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Многофункциональная трещотка со сферической головкой, складывающейся рукояткой и комплектом основных головок, 27 шт.

Содержание: 27 шт.

  • Трещотка со сферической головкой
  • 2 удлинителя: 50, 150 мм
  • Карданный шарнир
  • 9 торцевых головок: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 торцевые головки PH: PH 1; PH 2; PH 3
  • 3 торцевые головки для винтов с внутренним шестигранником: 4; 5; 6 мм
  • Головки торцевые TX, 7 шт: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • 1 торцевая головка со шлицем: 1,0 x 5,5
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 27 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
806.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
770.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить