Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор комбинированных ключей в сумке WS5.5-34 28 шт.
Фото - 1 - Набор комбинированных ключей в сумке WS5.5-34 28 шт.
Фото - 2 - Набор комбинированных ключей в сумке WS5.5-34 28 шт.
Фото - 1 - Набор комбинированных ключей в сумке WS5.5-34 28 шт.
Фото - 2 - Набор комбинированных ключей в сумке WS5.5-34 28 шт.

Набор комбинированных ключей в сумке WS5.5-34 28 шт. (0713301052)

Набор комбинированных ключей Wurth в сумке WS5.5-34 28шт
Номер товара 0713301052
В наличии
Цена:
11091.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Комбинированный ключ Wurth в сборе, сумка;
  • 28 шт. - COMBIWRNCH-SORT-BAG-(WS5,5-34)-28PCS Ref. 0713301052;

Характеристики комбинированного ключа

  • Исполнение: метрическая, короткая конструкция;
  • Привод: Сторона кольца POWERDRIV®, двухгранная;
  • Стандарт: ДИН 3113А/ИСО 3318/7738;
  • Материал: Хромованадиевая сталь;
  • Поверхность: хромированная, головки и кольцо полированные
  • Геометрия: сторона кольца расположена под углом 15°, смещение губок 15°.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 28 шт.
Ширина зева ключа, мин./макс. 5,5-34 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Комбинированный ключ Wurth в сборе, сумка;
  • 28 шт. - COMBIWRNCH-SORT-BAG-(WS5,5-34)-28PCS Ref. 0713301052;

Характеристики комбинированного ключа

  • Исполнение: метрическая, короткая конструкция;
  • Привод: Сторона кольца POWERDRIV®, двухгранная;
  • Стандарт: ДИН 3113А/ИСО 3318/7738;
  • Материал: Хромованадиевая сталь;
  • Поверхность: хромированная, головки и кольцо полированные
  • Геометрия: сторона кольца расположена под углом 15°, смещение губок 15°.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 28 шт.
Ширина зева ключа, мин./макс. 5,5-34 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
90.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить