Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір комбінованих ключів у сумці, 28 шт.
Фото - 1 - Набір комбінованих ключів у сумці, 28 шт.
Фото - 2 - Набір комбінованих ключів у сумці, 28 шт.
Фото - 1 - Набір комбінованих ключів у сумці, 28 шт.
Фото - 2 - Набір комбінованих ключів у сумці, 28 шт.

Набір комбінованих ключів у сумці, 28 шт. (0713301052)

Набір комбінованих ключів Wurth в сумці WS5.5-34 28 шт.
Номер товару 0713301052
В наявності
Ціна:
11091.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Комбінований ключ Wurth у зборі, сумка;
  • 28 шт. - COMBIWRNCH-SORT-BAG-(WS5,5-34)-28PCS Ref. 0713301052;

Характеристики комбінованого ключа

  • Виконання: метрична, коротка конструкція;
  • Привід: Сторона кільця POWERDRIV®, двогранна;
  • Стандарт: ДІН 3113А/ІСО 3318/7738;
  • Матеріал: Хромованадієва сталь;
  • Поверхня: хромована, голівки та кільце поліровані
  • Геометрія: сторона кільця розташована під кутом 15°, зміщення губок 15°.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 28 шт.
Ширина зіву ключа, мін./макс. 5,5-34 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Комбінований ключ Wurth у зборі, сумка;
  • 28 шт. - COMBIWRNCH-SORT-BAG-(WS5,5-34)-28PCS Ref. 0713301052;

Характеристики комбінованого ключа

  • Виконання: метрична, коротка конструкція;
  • Привід: Сторона кільця POWERDRIV®, двогранна;
  • Стандарт: ДІН 3113А/ІСО 3318/7738;
  • Матеріал: Хромованадієва сталь;
  • Поверхня: хромована, голівки та кільце поліровані
  • Геометрія: сторона кільця розташована під кутом 15°, зміщення губок 15°.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 28 шт.
Ширина зіву ключа, мін./макс. 5,5-34 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
155.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3262.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити