Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель универсальный магнитный из нержавеющей стали WURTH E 6.3 1/4" 74 мм
Фото - 1 - Держатель универсальный магнитный из нержавеющей стали WURTH E 6.3 1/4" 74 мм
Фото - 1 - Держатель универсальный магнитный из нержавеющей стали WURTH E 6.3 1/4" 74 мм

Держатель универсальный магнитный из нержавеющей стали WURTH E 6.3 1/4" 74 мм (0614176702)

Держатель универсальный магнитный из нержавеющей стали WURTH E 6.3 1/4" 74 мм БИТОДЕРЖАТЕЛЬ-SPRRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
Номер товара 0614176702
Нет в наличии
Цена:
140.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Втулка из нержавеющей стали, стопорное кольцо и постоянный магнит
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина (L) 74 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Втулка из нержавеющей стали, стопорное кольцо и постоянный магнит
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина (L) 74 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
98.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
242.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ