Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 1 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 2 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 3 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 4 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 5 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 6 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 1 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 2 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 3 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 4 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 5 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере
Фото - 6 - Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере

Держатель бит, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере (1614176683901)

Держатель бит для быстрой замены, магнитный, 1/4", L74 mm, 1шт. в блистере -арт. 1614176683901
Номер товара 1614176683901
В наличии
Цена:
132 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
324.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
287.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
438 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить