Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 1 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 2 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 3 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 4 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 5 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 6 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 1 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 2 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 3 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 4 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 5 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері
Фото - 6 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері

Тримач біт, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері (1614176683901)

Тримач біт для швидкої заміни, магнітний, 1/4", L74 mm, 1шт. в блістері -арт. 1614176683901
Номер товару 1614176683901
В наявності
Ціна:
132 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1251.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11091.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити