Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних TORX, 8 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних TORX, 8 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних TORX, 8 шт., ZEBRA

Набір ключів Г-подібних TORX, 8 шт., ZEBRA (071536100)

Набір ключів Г-подібних TORX, ТХ9-40, 8 шт., ZEBRA -арт. 071536100
Номер товару 071536100
В наявності
Ціна:
1251.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
TX, в пластмасовому тримачі, 8 шт., коротка версія
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Тип наконечника TX

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
TX, в пластмасовому тримачі, 8 шт., коротка версія
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Тип наконечника TX
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15.9 %
126 грн/шт
105.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
146.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
146.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
102.9 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити