Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Глубина отверстия (h 0)
Длина анкера (l) (l)
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0)
Спрятать arrow
Внутренний метрический диаметр анкера
Длина внутренней резьбы
Диаметр анкера (d)
Покрытие
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -52.7 %
138 грн/шт
65.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -52.5 %
276 грн/шт
131.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -64.1 %
242.76 грн/шт
87.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкерные резьбовые втулки
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 65.22 грн
⭐ Самый дорогой товар 131.16 грн

Анкерные резьбовые втулки от Wurth: надежность и долговечность

Анкерные резьбовые втулки от Wurth – это специальные изделия, предназначенные для крепления различных элементов в бетоне, кирпиче и других строительных материалах. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и долговечность.

Преимущества анкерных резьбовых втулок от Wurth:

  • Надежность. Анкерные резьбовые втулки от Wurth обеспечивают надежное крепление различных элементов, не расшатываясь и не деформируясь со временем.
  • Долговечность. Анкерные резьбовые втулки от Wurth обладают высокой долговечностью, сохраняя свои свойства в течение длительного времени.
  • Универсальность. Анкерные резьбовые втулки от Wurth могут использоваться для крепления различных элементов в различных строительных материалах.

Примеры использования анкерных резьбовых втулок от Wurth:

  • Анкерные резьбовые втулки - используются для крепления следующих элементов:
    • Крепежные элементы
    • Оборудование
    • Ограждение

Советы по выбору анкерных резьбовых втулок от Wurth:

При выборе анкерных резьбовых втулок от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип строительного материала. Для различных типов строительных материалов требуются анкерные резьбовые втулки с разными характеристиками.
  • Нагрузка. Для различных нагрузок требуются анкерные резьбовые втулки с разными размерами и конструкцией.
  • Ваши потребности. Выберите анкерные резьбовые втулки, которые соответствуют вашим потребностям в надежности и долговечности.

Основные характеристики анкерных резьбовых втулок от Wurth:

  • Материал. Анкерные резьбовые втулки от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, устойчивых к износу и воздействию различных факторов.
  • Соответствие стандартам. Анкерные резьбовые втулки от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Анкерные резьбовые втулки от Wurth обладают широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать их для различных видов работ.
  • Экономичность. Анкерные резьбовые втулки от Wurth отличаются высокой экономичностью в эксплуатации.

В каталоге Wurth представлен широкий ассортимент анкерных резьбовых втулок, отвечающий самым различным потребностям. Вы можете выбрать анкерные резьбовые втулки, которые соответствуют вашим потребностям в надежности и долговечности.

Специальные анкерные резьбовые втулки от Wurth

Помимо стандартных анкерных резьбовых втулок, Wurth также предлагает широкий ассортимент специальных анкерных резьбовых втулок, предназначенных для решения конкретных задач. К ним относятся:

  • Анкерные резьбовые втулки с повышенной прочностью. Эти втулки обеспечивают повышенную прочность крепления, что позволяет использовать их для крепления тяжелых элементов.
  • Анкерные резьбовые втулки с повышенной устойчивостью к вибрации. Эти втулки обеспечивают повышенную устойчивость к вибрации, что позволяет использовать их для крепления оборудования, подвергающегося вибрации.
  • Анкерные резьбовые втулки с повышенной устойчивостью к коррозии. Эти втулки обеспечивают повышенную устойчивость к коррозии, что позволяет использовать их в условиях повышенной влажности и агрессивной среды.

Эти специальные анкерные резьбовые втулки позволяют эффективно решать различные задачи по креплению различных элементов в различных строительных материалах.