Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Размер FR/ES/PT/BE
Размер одежды UK
Цена
Спрятать arrow
Цена

Джинсы DYNEEMA

Джинсы DYNEEMA

Джинсы DYNEEMA

Джинсы DYNEEMA

Доступно в виде 14 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Джинсы DYNEEMA

Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M443184417
В наличии
Черничный
40
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 40, MODYF
M443184419
В наличии
Черничный
42
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 42, MODYF
M443184421
В наличии
Черничный
44
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 44, MODYF
M443184423
В наличии
Черничный
46
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 46, MODYF
M443184425
В наличии
Черничный
48
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 48, MODYF
M443184427
В наличии
Черничный
50
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 50, MODYF
M443184429
В наличии
Черничный
52
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 52, MODYF
M443184431
В наличии
Черничный
54
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 54, MODYF
M443184433
В наличии
Черничный
56
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 56, MODYF
M443184435
В наличии
Черничный
58
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 58, MODYF
M443184439
В наличии
Черничный
60
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 60, MODYF
M443184443
В наличии
Темно-синий
62
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 62, MODYF
M443184447
В наличии
Темно-синий
64
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 64, MODYF
M443184451
В наличии
Темно-синий
66
- +
1 шт
4080 грн
Джинсы DYNEEMA, синие, размер 66, MODYF

Топ товаров, что покупаются

4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Джинсы DYNEEMA
⭐ Количество товаров в наличии 14
⭐ Самый дешевый товар 4080 грн
⭐ Самый дорогой товар 4080 грн

```

💬 Думка експерта

Джинси DYNEEMA — міцність, яку неможливо ігнорувати

Коли стандартні джинси не витримують робочих умов, а спецодяг виглядає занадто утилітарно, модель DYNEEMA стає оптимальним рішенням. Це не просто елемент гардероба, а технологічний одяг для тих, хто працює там, де звичайні штани швидко зношуються. Поєднання комфорту бавовни та надзвичайної міцності волокна Dyneema® робить ці джинси по-справжньому унікальними.

Технологія Dyneema® — міцність нового рівня

Волокно Dyneema® — інноваційний матеріал, відомий своєю винятковою стійкістю до розривів і стирання. Воно використовується у виробництві захисного спорядження та технічного текстилю, де важлива максимальна міцність при малій вазі.

У складі тканини лише 3% Dyneema®, але цього достатньо, щоб значно підвищити довговічність виробу. Додатково тканина містить 76% бавовни для комфорту, 20% переробленого поліестеру для зносостійкості та 1% еластану для еластичності. Такий баланс забезпечує зручність у носінні та реальний захист від механічних пошкоджень.

Щільність і відчуття тканини

Щільність тканини — 390 г/м². Це показник міцних, зносостійких джинсів, які добре тримають форму та не деформуються після прання.

Попри високу щільність, тканина залишається достатньо гнучкою завдяки еластану. Джинси не сковують рухів і підходять для активної роботи протягом усього дня.

Посадка та свобода рухів

Продуманий крій у поєднанні з еластичністю тканини забезпечує комфортну посадку. Джинси зручно сидять по фігурі, не тиснуть і не сповзають під час руху.

У них легко нахилятися, присідати або працювати в обмежених просторах — матеріал рухається разом із тілом, зберігаючи форму виробу.

Кишені та функціональність

Модель оснащена двома класичними передніми та двома задніми кишенями. Додаткові кишені на штанині мають відділення для мобільного телефону та застібку-блискавку, що підвищує безпеку зберігання речей.

Розташування кишень продумане так, щоб забезпечити швидкий доступ до необхідних інструментів або особистих дрібниць під час роботи.

Розміри
40 – 66
Колір
Темно-синій
Матеріал
Бавовна / Dyneema® / поліестер / еластан
Щільність
390 г/м²

Догляд

Рекомендоване прання при температурі до 40 °C. Не відбілювати та не сушити в барабані. Прасувати при низькій температурі, щоб зберегти властивості тканини та зовнішній вигляд виробу.

Головні переваги:

  • ✓ Підвищена міцність завдяки Dyneema®
  • ✓ Щільна зносостійка тканина
  • ✓ Комфортна посадка та еластичність
  • ✓ Функціональні кишені з блискавкою
  • ✓ Підходять для інтенсивної роботи

Для кого підійдуть

Джинси DYNEEMA стануть надійним вибором для працівників складів, виробництв, будівництва та сервісних служб. Вони витримують інтенсивну експлуатацію і при цьому виглядають як звичайні акуратні джинси, що дозволяє носити їх і поза роботою.

Склади Виробництво Будівництво Сервісні служби

Підсумок

Джинси DYNEEMA поєднують комфорт повсякденного одягу з технологічною міцністю сучасних волокон. Надійні, функціональні та зручні — саме те, що потрібно для роботи в складних умовах без компромісів у зовнішньому вигляді.

```