Рабочие брюки
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
| ⭐ Категория товаров | Рабочие брюки |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 334 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6596.64 грн |
Популярні категорії
- Робочі штани Multinorm
- Робочі штани з грубої паперової тканини, STARLINE
- Штани робочі 75 YEARS
- Штани робочі COBRA X
- Штани робочі EVOLUTION
- Штани робочі NATURE
- Штани робочі STAR CP 02/08/2024 заміна на ID SAP: 05060103277
- Штани робочі STRETCH X
- Штани робочі THUNDER
- Штани робочі VIKING
- Штани робочі VIKING LITE
- Штани робочі зимові ONE
Рабочие брюки от Wurth: Комфорт, надежность и стиль на рабочем месте!
Когда речь идет о надежной и удобной рабочей одежде, рабочие брюки от Wurth являются идеальным выбором для профессионалов, которые ценят комфорт и функциональность. Сочетая в себе передовые технологии и качественные материалы, эти брюки обеспечивают оптимальную защиту и удобство на рабочем месте.
Профессиональное качество: Бренд Wurth известен своим высоким стандартом качества, и их рабочая одежда не исключение. Рабочие брюки Wurth созданы с учетом потребностей профессионалов, гарантируя долговечность и надежность.
Удобство движений: Рабочие брюки Wurth разработаны так, чтобы обеспечить комфорт и свободу движений во время работы. Эргономичный дизайн и прочные материалы позволяют работать без ограничений.
Множество карманов: Эти брюки оборудованы множеством карманов различных размеров и форм, что делает их функциональными для хранения инструментов, гаечных ключей и других необходимых предметов.
Защита и безопасность: Высококачественные материалы обеспечивают дополнительную защиту от внешних факторов, таких как пыль, грязь и мелкие повреждения. Это важно для вашей безопасности и сохранности одежды.
Стильный дизайн: Вне зависимости от того, какая у вас профессия, рабочие брюки Wurth имеют стильный и современный дизайн. Вы сможете выглядеть профессионально даже в условиях активной работы.
Разнообразие размеров и цветов: С рабочими брюками Wurth вы можете выбрать оптимальный размер и цвет, который соответствует вашим предпочтениям и корпоративному стилю.
Практичность и эффективность: Эти брюки подходят как для интенсивных профессиональных задач, так и для домашних ремонтных и строительных работ. Они обеспечивают практичность и эффективность в любой ситуации.
С рабочими брюками от Wurth вы получаете не только защиту и комфорт, но и стильный и функциональный элемент вашего рабочего гардероба. Надежность и профессиональное качество делают эти брюки незаменимыми для успешной и уверенной работы.
Профессиональная рабочая одежда от Wurth: Отличная комбинация функциональности и стиля!
Тип одежды для различных потребностей:
- Утепленные рабочие брюки предоставляют дополнительную защиту от холода и обеспечивают комфорт в холодные периоды.
- Брюки для сварщика выполнены с учетом особых требований этой профессии, обеспечивая дополнительную защиту и безопасность.
- Универсальные рабочие брюки подходят для широкого спектра задач и сфер деятельности.
Разнообразие размеров и цветов: Выберите оптимальный размер, который соответствует вашей фигуре и обеспечивает комфорт при работе.
- Размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
- Цвета: Антрацит, Антрацит/Серый, Гранит серый, Серый, Синий, Сланцево-синий, Смоляно-черный, Черничный/Черный цвет.
Выбор материала для комфорта и долговечности:
- Материал состоящий из 52% полиамида, 40% полиэстера, 8% эластана обеспечивает комбинацию эластичности и прочности.
- 64% хлопка, 34% полиэстера, 2% эластана обеспечивают комфорт и хорошую воздухопроницаемость.
- 65% полиэстера, 35% хлопка обеспечивают хорошую стойкость и удобство при носке.
- 72% хлопка, 25% полиэстера, 3% эластана сочетают в себе естественные свойства хлопка с дополнительной эластичностью.
- Материал из 99% хлопка и антистатического волокна специально разработан для обеспечения безопасности при работе с электроникой.
Легкость ухода и долговечность:
- Определенные модели можно стирать при 40°C, что обеспечивает легкий уход и поддержание чистоты.
- Другие варианты могут быть стирать при 60°C, обеспечивая высокий уровень гигиеничности.
Рабочие брюки от Wurth сочетают в себе передовые технологии и удобство, что делает их идеальным выбором для профессионалов, которые ценят качество, надежность и стиль.