Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Розмір
Розмір FR / ES / PT / BE
Матеріал наколінника
Сховати arrow
Можна мити при
Інструкція з догляду
Матеріал
Призначення
Вага одиниці поверхні тканини на м²
Розмір одягу UK
Стандарти
Стандарт EN
Ціна
Показати ще фільтрів 8 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

6248.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2786.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Штани робочі NATURE, сині, розмір 54

01.12.2023

Гарна якість штанів, міцні і витривалі, зручно працювати. Наколінники +

Штани робочі NATURE чорні розмір 52 MODYF

29.04.2023

Коли буде 52 розмір в наявності

⭐ Категорія товарів Робочі штани
⭐ Кількість товарів у наявності 334
⭐ Найдешевший товар 0 грн
⭐ Найдорожчий товар 6596.64 грн

Робочі штани від Wurth: Комфорт, надійність та стиль на робочому місці!

Коли мова йде про надійний та зручний робочий одяг, робочі штани від Wurth є ідеальним вибором для професіоналів, які цінують комфорт та функціональність. Поєднуючи передові технології та якісні матеріали, ці штани забезпечують оптимальний захист і зручність на робочому місці.

Професійна якість: Бренд Wurth відомий своїм високим стандартом якості, і їхній робочий одяг не виняток. Робочі штани Wurth створені з урахуванням потреб професіоналів, гарантуючи довговічність та надійність.

Зручність рухів: Робочі штани Wurth розроблені так, щоб забезпечити комфорт та свободу рухів під час роботи. Ергономічний дизайн та міцні матеріали дозволяють працювати без обмежень.

Багато кишень: Ці штани обладнані безліччю кишень різних розмірів і форм, що робить їх функціональними для зберігання інструментів, гайкових ключів та інших необхідних предметів.

Захист та безпека: Високоякісні матеріали забезпечують додатковий захист від зовнішніх факторів, таких як пил, бруд та дрібні пошкодження. Це важливо для вашої безпеки та збереження одягу.

Стильний дизайн: Незалежно від того, яка у вас професія, робочі штани Wurth мають стильний та сучасний дизайн. Ви зможете виглядати професійно навіть за умов активної роботи.

Розмаїття розмірів та кольорів: З робочими штанами Wurth ви можете вибрати оптимальний розмір та колір, який відповідає вашим уподобанням та корпоративному стилю.

Практичність та ефективність: Ці штани підходять як для інтенсивних професійних завдань, так і для домашніх ремонтних та будівельних робіт. Вони забезпечують практичність та ефективність у будь-якій ситуації.

З робочими брюками від Wurth ви отримуєте не тільки захист та комфорт, але й стильний та функціональний елемент вашого робочого гардеробу. Надійність та професійна якість роблять ці штани незамінними для успішної та впевненої роботи.

Професійний робочий одяг від Wurth: Відмінна комбінація функціональності та стилю!

Тип одягу для різних потреб:

  • Утеплені робочі штани надають додатковий захист від холоду та забезпечують комфорт у холодні періоди.
  • Штани для зварювальника виконані з урахуванням особливих вимог цієї професії, забезпечуючи додатковий захист та безпеку.
  • Універсальні робочі штани підходять для широкого спектру завдань та сфер діяльності.

Розмаїття розмірів та кольорів: Виберіть оптимальний розмір, який відповідає вашій фігурі та забезпечує комфорт при роботі.

  • Розміри: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
  • Коліри: Антрацит, Антрацит/Сірий, Граніт сірий, Сірий, Синій, Сланцево-синій, Смоляно-чорний, Чорничний/Чорний колір.

Вибір матеріалу для комфорту та довговічності:

  • Матеріал, що складається з 52% поліаміду, 40% поліестеру, 8% еластану забезпечує комбінацію еластичності та міцності.
  • 64% бавовни, 34% поліестеру, 2% еластану забезпечують комфорт та хорошу повітропроникність.
  • 65% поліестеру, 35% бавовни забезпечують хорошу стійкість та зручність при носінні.
  • 72% бавовни, 25% поліестеру, 3% еластану поєднують у собі природні властивості бавовни з додатковою еластичністю.
  • Матеріал з 99% бавовни та антистатичного волокна спеціально розроблений для забезпечення безпеки при роботі з електронікою.

Легкість догляду та довговічність:

  • Певні моделі можна прати при 40°C, що забезпечує легкий догляд та підтримання чистоти.
  • Інші варіанти можуть бути прати при 60°C, забезпечуючи високий рівень гігієнічності.

Робочі штани від Wurth поєднують у собі передові технології та зручність, що робить їх ідеальним вибором для професіоналів, які цінують якість, надійність та стиль.