Штани робочі NATURE
Версії товару Штани робочі NATURE
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Сланцево-синій |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Розмір FR / ES / PT / BE | 40 |
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Графітно-сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |
| Розмір | 48 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Графітно-сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Графітно-сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |
| Розмір | 48 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Сланцево-синій |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Графітно-сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Розмір FR / ES / PT / BE | 40 |
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір наколінника | Чорний |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 38 |
| Розмір | 44 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Розмір FR / ES / PT / BE | 40 |
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 52 |
| Розмір | 58 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Графітно-сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 52 |
| Розмір | 58 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Графітно-сірий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 38 |
| Розмір | 44 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |
| Розмір | 48 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Технічна інформація
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 52 |
| Розмір | 58 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Топ товарів, що купуються
Відгуки
| ⭐ Категорія товарів | Штани робочі NATURE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |
Робочі штани Nature від Wurth: Стабільність та комфорт у робочому одязі
Чудовий матеріал: Ці робочі штани Nature від Wurth виготовлені з високоякісного матеріалу з вагою на м² 300 г, що забезпечує стійкість та тривалий термін служби навіть за інтенсивного використання.
Надійні наколінники: Наколінники штанів виконані зі 100% Cordura® 500D, що робить їх надійними та зносостійкими. Вони забезпечують додатковий захист ваших колін в умовах роботи на колінах.
Зручність у догляді: Штани можна легко прати при 60°C, що робить догляд за ними простим та зручним.
Відповідність стандартам: Штани Nature відповідають стандарту EN 14404, що підкреслює їхню відповідність високим вимогам безпеки та надійності.
Чорні наколінники: Наколінники мають чорний колір, що не тільки надає їм стильного вигляду, але й забезпечує додатковий захист від забруднень і зносу.
Штани Nature від Wurth - це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, надійність та стабільність у своєму робочому одязі. Вони поєднують у собі чудову якість матеріалів із сучасним дизайном, що робить їх відмінним рішенням для професіоналів, які потребують високої продуктивності та захисту на робочому місці.
Покупка робочих штанів Nature від Wurth надає ряд переваг:
1. Чудова якість матеріалу: Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г забезпечує довгий термін служби штанів та високу зносостійкість. Ви можете використовувати їх у інтенсивних умовах, і вони прослужать вам надійно.
2. Надійні наколінники: Наколінники, виготовлені зі 100% Cordura® 500D, надають надійний захист вашим колінам при роботі на колінах. Це особливо важливо для працівників, які часто виконують такі завдання.
3. Зручність у догляді: Можливість прання при 60°C робить догляд за штанами Nature зручним та ефективним. Ви можете легко підтримувати їх у чистоті.
4. Відповідність стандартам: Відповідність стандарту EN 14404 гарантує, що штани Nature відповідають високим вимогам безпеки та надійності на робочому місці.
5. Чорні наколінники: Чорні наколінники не лише надають брюкам стильного вигляду, але й зменшують видимість забруднень та зношування на цій частині штанів.
6. Комфорт та свобода рухів: Незважаючи на високий ступінь захисту, штани Nature забезпечують комфорт та свободу рухів, дозволяючи вам працювати більш ефективно та без диск comfort work.
7. Брендова надійність: Wurth - це шановний бренд із довгою історією у виробництві високоякісних робочих товарів. Купівля продукції від такого бренду дає впевненість у її надійності.
Штани Nature від Wurth підходять для широкого спектру робочих завдань та сфер діяльності завдяки їх характеристикам та зручностям:
1. Роботи на будмайданчику: Ці штани ідеально підходять для будівельників та робітників на будівництві. Їх надійні наколінники забезпечують захист під час роботи на колінах, а висока якість матеріалу робить їх зносостійкими.
2. Виробництво та обробка: Вони також підходять для виробничих робіт, де може бути необхідно працювати на колінах або в умовах, де є ризик пошкодження штанів.
3. Обслуговування автомобілів: Механіки та служби обслуговування автомобілів можуть скористатися штанями Nature при виконанні робіт під автомобілем або на брудних поверхнях.
4. Обслуговування техніки та обладнання: Штани підходять для працівників, які займаються обслуговуванням та ремонтом техніки та обладнання, де можуть знадобитися надійні наколінники та захист.
5. Зручність та комфорт: Ці штани забезпечують комфорт та свободу рухів, що робить їх придатними для робіт, що потребують активного руху. Зручна посадка та якісний матеріал роблять їх зручними для тривалого використання.
6. Зручність у догляді: Штани можна прати при 60°C, що робить їх зручними у догляді та підтримці в чистоті.
7. Надійність та безпека: Відповідність стандарту EN 14404 гарантує, що штани Nature надають надійний захист та безпеку на робочому місці.
8. Стильний дизайн: Чорні наколінники не лише додають стильного вигляду, але й допомагають зменшити видимість забруднень.
Юрюки Nature від Wurth підходять для широкого спектру робочих видів діяльності та забезпечують комфорт, надійність та захист на робочому місці. Вони забезпечують не лише безпеку, а й зручність при виконанні різноманітних робочих завдань.