Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Фото - 1 - Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Фото - 2 - Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Фото - 3 - Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Фото - 4 - Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Фото - 1 - Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Фото - 2 - Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Фото - 3 - Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Фото - 4 - Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF

Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF (M403332423)

Штани робочі NATURE чорні розмір 46 MODYF
Номер товару M403332423
Немає в наявності
Ціна:
6248.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Модні, практичні штани, які забезпечують максимальну свободу рухів.
  • Еластична тканина канвас (надзвичайно стійка до стирання), дуже міцна, проста в догляді.
  • 2 передні і 2 задні кишені, бічна кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня e-care для мобільного телефону.
  • Cвітловідбивальні вставки, ергономічний крій в області колін.
  • Вентиляційна застібка-блискавка, потрійна строчка, еластичний пояс.
  • Спеціальні кишені з надміцної тканини CORDURA® для вставок-наколінників.

Таблиця розмірів

Розмір FR / ES / PT / BE 40
Матеріал наколінника 100% Cordura® 500D
Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Розмір 46
Можна мити при 60 °C
Матеріал 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан
Стандарти EN 14404
Колір Дегтярно-чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір наколінника Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Модні, практичні штани, які забезпечують максимальну свободу рухів.
  • Еластична тканина канвас (надзвичайно стійка до стирання), дуже міцна, проста в догляді.
  • 2 передні і 2 задні кишені, бічна кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня e-care для мобільного телефону.
  • Cвітловідбивальні вставки, ергономічний крій в області колін.
  • Вентиляційна застібка-блискавка, потрійна строчка, еластичний пояс.
  • Спеціальні кишені з надміцної тканини CORDURA® для вставок-наколінників.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Розмір FR / ES / PT / BE 40
Матеріал наколінника 100% Cordura® 500D
Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Розмір 46
Можна мити при 60 °C
Матеріал 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан
Стандарти EN 14404
Колір Дегтярно-чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Колір наколінника Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1788 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8040 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1788 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1308 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити