Поло STRETCH X, антрацит, розмір 4XL
Поло STRETCH X, антрацит, розмір 4XL
Поло STRETCH X, антрацит, розмір 4XL (M447511006)
Поло STRETCH X, антрацит, MODYF, розмір 4XL -арт. M447511006
Номер товару M447511006
В наявності
Ціна:
1788 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручна футболка-поло з еластичної тканини з двокольоровою блискавкою забезпечує оптимальний комфорт при носінні.
- Часана бавовна для максимального комфорту
- Посилені шліци та контрастний шов
- Руково-реглан. Дуже зручний крій, при якому рукави утворюють цільну деталь від пахв до коміра.
- Світлоповертаючі вставки та логотип
- Двоколірна блискавка
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
Інформація про продукт
Опис
Зручна футболка-поло з еластичної тканини з двокольоровою блискавкою забезпечує оптимальний комфорт при носінні.
- Часана бавовна для максимального комфорту
- Посилені шліци та контрастний шов
- Руково-реглан. Дуже зручний крій, при якому рукави утворюють цільну деталь від пахв до коміра.
- Світлоповертаючі вставки та логотип
- Двоколірна блискавка
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Колір | Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Поло STRETCH X, чорне, розмір L
Поло STRETCH X, чорне, розмір 3XL
Поло STRETCH X, червоне, розмір XXL
Поло STRETCH X, червоне, розмір 3XL
Поло STRETCH X, антрацит, розмір M
Футболка-поло Wurth Stretch X антрацит розмір XS
Немає відгуків про цей товар.