Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Робоча сорочка-поло |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 103 |
| ⭐ Найдешевший товар | 906 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3187.62 грн |
Робоча сорочка-поло Wurth: комфорт, стиль та функціональність
Робоча сорочка-поло Wurth – це високоякісний спецодяг, призначений для забезпечення комфорту, захисту та стильного зовнішнього вигляду працівника. Вона використовується в різних галузях промисловості, на будмайданчиках, складах, офісах та інших місцях, де потрібен зручний, практичний та презентабельний одяг.
На що звернути увагу при покупці:
- Розмір: сорочка повинна сидіти вільно, не сковуючи руху.
- Матеріал: сорочка повинна бути виготовлена з дихаючого та комфортного матеріалу, який відводить вологу. li>
- Колір: сорочка повинна бути достатньо яскравою, щоб бути добре видно, але не надто маркою.
- Функціональність: сорочка повинна мати кишені, необхідні для роботи, а також планку з ґудзиками та комір -поло.
Основні характеристики:
- Матеріал: 100% бавовна, 150 г/м²
- Коліри: синій, червоний, сірий, чорний
- Розміри: S-XXXL
- Функціональність: 2 кишені на грудях, планка з ґудзиками, комір-поло
Особливості:
- Сорочка виготовлена з дихаючого та комфортного матеріалу, який відводить вологу.
- Яскраві кольори сорочки забезпечують хорошу видимість в умовах поганої видимості.
- Сорочка має дві кишені на грудях для зберігання інструментів та інших предметів.
- Планка з ґудзиками та комір-поло надають сорочці стильного та презентабельного вигляду.
Особливості використання:
- Сорочка повинна носитися поверх іншого одягу.
- Сорочка може бути заправлена в штани або носитися навипуск.
Переваги:
- Комфорт: сорочка виготовлена з дихаючого та комфортного матеріалу, який відводить вологу.
- Захист: сорочка захищає від сонця, пилу та інших забруднень.
- Стиль: сорочка має стильний і презентабельний вигляд.
- Функціональність: сорочка має кишені, необхідні для роботи.
Робоча сорочка-поло Wurth – це відмінний вибір для тих, хто шукає зручний, практичний та стильний спецодяг. Вона забезпечить вам комфорт, захист та стильний зовнішній вигляд у будь-яких умовах.
- Сорочка Wurth відповідає стандарту EN ISO 13688:2013.
- Сорочка Wurth можна прати в машинці при температурі 40°C.
- Сорочка Wurth не рекомендується гладити.