Футболка поло жіноча STRETCH X
Фільтр
Версії товару Футболка поло жіноча STRETCH X
Номер товару
Колір
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір M
Номер товару M447660001
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Розмір | M |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій |
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XL
Номер товару M447660003
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Розмір | XL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій |
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір 3XL
Номер товару M447660005
Технічна інформація
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Синій |
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір L
Номер товару M447660002
Технічна інформація
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Розмір | L |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Синій |
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір S
Номер товару M447660000
Технічна інформація
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Розмір | S |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Синій |
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Номер товару M447660010
Технічна інформація
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Розмір | XS |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Синій |
Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XXL
Номер товару M447660004
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Розмір | XXL |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Футболка поло жіноча STRETCH X |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 2795.22 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2795.22 грн |