Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XXL
Фото - 1 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XXL
Фото - 2 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XXL
Фото - 1 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XXL
Фото - 2 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XXL

Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XXL (M447660004)

Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XXL, MODYF -арт. M447660004
Номер товару M447660004
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зручне поло для жінок Stretch X ідеально поєднується з колекцією

  • Гребінна бавовна – м’яка та приємна до тіла тканина з довгих бавовняних волокон, краще тримає форму та менше кошлатиться
  • Посилені розрізи з контрастною прострочкою
  • Реглан-рукави – крій без плечового шва, забезпечує більшу свободу рухів і комфортну посадку
  • Світловідбивні вставки та логотип
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX® – підтверджує безпеку матеріалів для шкіри

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 210 г
Можна мити при 40 °C
Матеріал 95% бавовна, 5% еластан
Розмір XXL
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Тип продукту Поло
Призначення Робоча
Колір Темно-синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зручне поло для жінок Stretch X ідеально поєднується з колекцією

  • Гребінна бавовна – м’яка та приємна до тіла тканина з довгих бавовняних волокон, краще тримає форму та менше кошлатиться
  • Посилені розрізи з контрастною прострочкою
  • Реглан-рукави – крій без плечового шва, забезпечує більшу свободу рухів і комфортну посадку
  • Світловідбивні вставки та логотип
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX® – підтверджує безпеку матеріалів для шкіри

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 210 г
Можна мити при 40 °C
Матеріал 95% бавовна, 5% еластан
Розмір XXL
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Тип продукту Поло
Призначення Робоча
Колір Темно-синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4560 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
696 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити