Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Фото - 1 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Фото - 2 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Фото - 3 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Фото - 4 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Фото - 1 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Фото - 2 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Фото - 3 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS
Фото - 4 - Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS

Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS (M447660010)

Поло жіноче STRETCH X, темно-синє, розмір XS, MODYF -арт. M447660010
Номер товару M447660010
Немає в наявності
Ціна:
2795.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зручне поло для жінок Stretch X ідеально поєднується з колекцією

  • Гребінна бавовна – м’яка та приємна до тіла тканина з довгих бавовняних волокон, краще тримає форму та менше кошлатиться
  • Посилені розрізи з контрастною прострочкою
  • Реглан-рукави – крій без плечового шва, забезпечує більшу свободу рухів і комфортну посадку
  • Світловідбивні вставки та логотип
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX® – підтверджує безпеку матеріалів для шкіри

Таблиця розмірів

Можна мити при 40 °C
Матеріал 95% бавовна, 5% еластан
Розмір XS
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Тип продукту Поло
Призначення Робоча
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зручне поло для жінок Stretch X ідеально поєднується з колекцією

  • Гребінна бавовна – м’яка та приємна до тіла тканина з довгих бавовняних волокон, краще тримає форму та менше кошлатиться
  • Посилені розрізи з контрастною прострочкою
  • Реглан-рукави – крій без плечового шва, забезпечує більшу свободу рухів і комфортну посадку
  • Світловідбивні вставки та логотип
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX® – підтверджує безпеку матеріалів для шкіри

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Можна мити при 40 °C
Матеріал 95% бавовна, 5% еластан
Розмір XS
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Тип продукту Поло
Призначення Робоча
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5040 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
516 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити