Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 42
Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 42
Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 42 (M428024042)
Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, композитний носок, сірі, пара, р.42, MODYF -арт. M428024042
Номер товару M428024042
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
5040 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Повсякденне і красиве жіноче захисне взуття LINA з класом захисту S1P. Легке, гнучке, повітропроникне і гармонійно поєднується з багатьма кольорами
Замша з текстильними вставками
Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
Захисний підносок зі скловолокна, стійка до проколів підошва
Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
DGUV 112-191 / Австрійський стандарт Z1259, без металу, ES
Вага приблизно 540 г/взуття 42-го розміру
Вага приблизно 540 г/взуття 42-го розміру
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 42 |
| Розмір взуття Великобританія | 8 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1P |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Повсякденне і красиве жіноче захисне взуття LINA з класом захисту S1P. Легке, гнучке, повітропроникне і гармонійно поєднується з багатьма кольорами
Замша з текстильними вставками
Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
Захисний підносок зі скловолокна, стійка до проколів підошва
Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
DGUV 112-191 / Австрійський стандарт Z1259, без металу, ES
Вага приблизно 540 г/взуття 42-го розміру
Вага приблизно 540 г/взуття 42-го розміру
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 42 |
| Розмір взуття Великобританія | 8 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1P |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Тип продукту | Кросівки |
| Колір | Сірий |
| Матеріал захисного підноска | Скловолокно |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 35
Немає відгуків про цей товар.