Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 38
Фото - 1 - Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 38
Фото - 2 - Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 38
Фото - 3 - Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 38
Фото - 1 - Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 38
Фото - 2 - Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 38
Фото - 3 - Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 38

Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, сірі, пара, розмір 38 (M428024038)

Кросівки захисні жіночі LINA, S1P, композитний носок, сірі, пара, р.38, MODYF -арт. M428024038
Номер товару M428024038
Немає в наявності
Ціна:
5040 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Повсякденне і красиве жіноче захисне взуття LINA з класом захисту S1P. Легке, гнучке, повітропроникне і гармонійно поєднується з багатьма кольорами
  • Замша з текстильними вставками
  • Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
  • Захисний підносок зі скловолокна, стійка до проколів підошва
  • Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
  • DGUV 112-191 / Австрійський стандарт Z1259, без металу, ES
    Вага приблизно 540 г/взуття 42-го розміру
  • Розмір взуття Великобританія 05
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    ISO 20345
    Розмір 38
    Інший стандарт DGUV 112-191
    Категорія захисту S1P
    Верхня частина черевика Замша з текстильною вставкою
    Тип продукту Кросівки
    Колір Сірий
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Стандарти ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Повсякденне і красиве жіноче захисне взуття LINA з класом захисту S1P. Легке, гнучке, повітропроникне і гармонійно поєднується з багатьма кольорами
  • Замша з текстильними вставками
  • Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка з мікрофібри на п'яті
  • Захисний підносок зі скловолокна, стійка до проколів підошва
  • Гумова зовнішня підошва SRC CI HRO, комфортна ширина 11
  • DGUV 112-191 / Австрійський стандарт Z1259, без металу, ES
    Вага приблизно 540 г/взуття 42-го розміру
  • Характеристики arrow_down
    Розмір взуття Великобританія 05
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    ISO 20345
    Розмір 38
    Інший стандарт DGUV 112-191
    Категорія захисту S1P
    Верхня частина черевика Замша з текстильною вставкою
    Тип продукту Кросівки
    Колір Сірий
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Стандарти ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    5040 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -15.1 %
    2268 грн/шт
    1924.56 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити