Штани робочі NATURE, сині, розмір 50
Штани робочі NATURE, сині, розмір 50
Штани робочі NATURE, сині, розмір 50 (M403294427)
Штани робочі NATURE, сині, розмір 50, MODYF -арт. M403294427
Номер товару M403294427
Немає в наявності
Ціна:
6248.28 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Модні, практичні штани, які забезпечують максимальну свободу рухів.
Таблиця розмірів
- Еластична тканина канвас (надзвичайно стійка до стирання), дуже міцна, проста в догляді.
- 2 передні і 2 задні кишені, бічна кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня e-care для мобільного телефону.
- Cвітловідбивальні вставки, ергономічний крій в області колін.
- Вентиляційна застібка-блискавка, потрійна строчка, еластичний пояс.
- Спеціальні кишені з надміцної тканини CORDURA® для вставок-наколінників.
Таблиця розмірів
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Модні, практичні штани, які забезпечують максимальну свободу рухів.
Таблиця розмірів
- Еластична тканина канвас (надзвичайно стійка до стирання), дуже міцна, проста в догляді.
- 2 передні і 2 задні кишені, бічна кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня e-care для мобільного телефону.
- Cвітловідбивальні вставки, ергономічний крій в області колін.
- Вентиляційна застібка-блискавка, потрійна строчка, еластичний пояс.
- Спеціальні кишені з надміцної тканини CORDURA® для вставок-наколінників.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Сланцево-синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Колір наколінника | Чорний |
| Тип продукту | Штани |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Штани робочі NATURE, чорні, розмір 48
Брюки робочі NATURE сірі розмір 46 MODYF
Брюки робочі NATURE, сині, розмір 48, MODYF
Штани робочі NATURE, сірі, розмір 58
Немає відгуків про цей товар.