Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча CETUS, бежева, розмір 5XL
Фото - 1 - Куртка робоча CETUS, бежева, розмір 5XL
Знижка -45 %
Фото - 2 - Куртка робоча CETUS, бежева, розмір 5XL
Знижка -45 %
Фото - 1 - Куртка робоча CETUS, бежева, розмір 5XL
Фото - 2 - Куртка робоча CETUS, бежева, розмір 5XL

Куртка робоча CETUS, бежева, розмір 5XL (M401315007)

Куртка робоча CETUS, бежева, розмір 5XL, MODYF -арт. M401315007
Номер товару M401315007
В наявності
Ціна:
1440 грн/шт
-45 %
792 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (65% поліестер, 35% бавовна — приблизно 245 г/м²).
  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
  • 2 бокові, 2 нагрудні кишені, внутрішня кишеня
  • Ергономічний крій рукава, еластичні вставки в задній частині
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети та низ
  • Іменний ярлик для персональних даних співробітника
  • Придатна для промислового прання, сертифікат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Розмір 5XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Колір Бежевий, антрацит
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (65% поліестер, 35% бавовна — приблизно 245 г/м²).
  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
  • 2 бокові, 2 нагрудні кишені, внутрішня кишеня
  • Ергономічний крій рукава, еластичні вставки в задній частині
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети та низ
  • Іменний ярлик для персональних даних співробітника
  • Придатна для промислового прання, сертифікат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Розмір 5XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Колір Бежевий, антрацит
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -1.2 %
510 грн/шт
504 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
14130.84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1788 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3540 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45 %
1560 грн/шт
858 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити