Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 1 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 2 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 3 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 4 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 5 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 6 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 7 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 1 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 2 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 3 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 4 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 5 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 6 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL
Фото - 7 - Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL

Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL (M443075005)

Штани робочі COBRA X, оливкові, розмір 3XL, MODYF -арт. M443075005
Номер товару M443075005
В наявності
Ціна:
2786.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зручні карго-штани зі стрейч-матеріалу
Привертають увагу своїм повсякденним стилем і багатьма функціональними кишенями. Стануть чудовим вибором як для повсякденної роботи, так і для відпочинку

  • М'яка, еластична тканина
  • 6 великих кишень, кишеня для ручки
  • Застібка-блискавка YKK
  • Ергономічний крій в області колін, шнурок на талії (внутрішня сторона)
  • Пояс у комплекті


Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Розмір FR / ES / PT / BE 3XL
Матеріал 98% бавовна, 2% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Колір Оливковий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зручні карго-штани зі стрейч-матеріалу
Привертають увагу своїм повсякденним стилем і багатьма функціональними кишенями. Стануть чудовим вибором як для повсякденної роботи, так і для відпочинку

  • М'яка, еластична тканина
  • 6 великих кишень, кишеня для ручки
  • Застібка-блискавка YKK
  • Ергономічний крій в області колін, шнурок на талії (внутрішня сторона)
  • Пояс у комплекті


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Розмір FR / ES / PT / BE 3XL
Матеріал 98% бавовна, 2% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Колір Оливковий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!