Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі COBRA X, чорні, розмір 4XL
Фото - 1 - Штани робочі COBRA X, чорні, розмір 4XL
Фото - 2 - Штани робочі COBRA X, чорні, розмір 4XL
Фото - 1 - Штани робочі COBRA X, чорні, розмір 4XL
Фото - 2 - Штани робочі COBRA X, чорні, розмір 4XL

Штани робочі COBRA X, чорні, розмір 4XL (M443107006)

Штани робочі COBRA X, чорні, розмір 4XL, MODYF -арт. M443107006
Номер товару M443107006
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2786.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зручні карго-штани зі стрейч-матеріалу
Привертають увагу своїм повсякденним стилем і багатьма функціональними кишенями. Стануть чудовим вибором як для повсякденної роботи, так і для відпочинку

  • М'яка, еластична тканина
  • 6 великих кишень, кишеня для ручки
  • Застібка-блискавка YKK
  • Ергономічний крій в області колін, шнурок на талії (внутрішня сторона)
  • Пояс у комплекті


Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 4XL
Розмір FR / ES / PT / BE 4XL
Матеріал 98% бавовна, 2% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Чорний
Тип продукту Штани

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зручні карго-штани зі стрейч-матеріалу
Привертають увагу своїм повсякденним стилем і багатьма функціональними кишенями. Стануть чудовим вибором як для повсякденної роботи, так і для відпочинку

  • М'яка, еластична тканина
  • 6 великих кишень, кишеня для ручки
  • Застібка-блискавка YKK
  • Ергономічний крій в області колін, шнурок на талії (внутрішня сторона)
  • Пояс у комплекті


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 4XL
Розмір FR / ES / PT / BE 4XL
Матеріал 98% бавовна, 2% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Чорний
Тип продукту Штани
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1704 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
907.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6540 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2786.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5640 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити