Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі STARLINE PLUS, сірі, розмір 48
Фото - 1 - Штани робочі STARLINE PLUS, сірі, розмір 48
Фото - 2 - Штани робочі STARLINE PLUS, сірі, розмір 48
Фото - 1 - Штани робочі STARLINE PLUS, сірі, розмір 48
Фото - 2 - Штани робочі STARLINE PLUS, сірі, розмір 48

Штани робочі STARLINE PLUS, сірі, розмір 48 (M003174048)

Штани робочі STARLINE PLUS, сірі, розмір 48, MODYF -арт. M003174048
Номер товару M003174048
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцні практичні штани. Різноманітні кишені забезпечують багато місця для зберігання. Дуже зручні
Матеріал наколінника 100% Cordura® 500D
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Розмір FR / ES / PT / BE 42
Розмір 48
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за середньої температури, Хімічна чистка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Помаранчевий
Можливість нанесення логотипу Так
Колір наколінника Чорний
Тип продукту Штани

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцні практичні штани. Різноманітні кишені забезпечують багато місця для зберігання. Дуже зручні
Характеристики arrow_down
Матеріал наколінника 100% Cordura® 500D
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Розмір FR / ES / PT / BE 42
Розмір 48
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за середньої температури, Хімічна чистка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Помаранчевий
Можливість нанесення логотипу Так
Колір наколінника Чорний
Тип продукту Штани
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7229.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення