Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие STARLINE PLUS, серые, размер 48
Фото - 1 - Брюки рабочие STARLINE PLUS, серые, размер 48
Фото - 2 - Брюки рабочие STARLINE PLUS, серые, размер 48
Фото - 1 - Брюки рабочие STARLINE PLUS, серые, размер 48
Фото - 2 - Брюки рабочие STARLINE PLUS, серые, размер 48

Брюки рабочие STARLINE PLUS, серые, размер 48 (M003174048)

Брюки рабочие STARLINE PLUS, серые, размер 48, MODYF-арт. M003174048
Номер товара M003174048
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочные практичные брюки. Множество карманов обеспечивают много места для хранения. Удобные
Материал наколенника 100% Cordura® 500D
Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Размер FR/ES/PT/BE 42
Размер 48
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при средней температуре, Химическая чистка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Оранжевый
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет наколенника Черный
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочные практичные брюки. Множество карманов обеспечивают много места для хранения. Удобные
Характеристики arrow_down
Материал наколенника 100% Cordura® 500D
Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Размер FR/ES/PT/BE 42
Размер 48
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при средней температуре, Химическая чистка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Оранжевый
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет наколенника Черный
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
14984.1 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1123.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3360 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1620 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -56.3 %
1440 грн/шт
630 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить