Ремень кожаный, черный, 120см
Ремень кожаный, черный, 120см
Ремень кожаный, черный, 120см (M034004120)
Ремень кожаный, черный, 120см, MODYF-арт. M034004120
Номер товара M034004120
Нет в наличии
Цена:
1123.2 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Ремень изготовлен 100% из натуральной кожи.
- Идеально подходит для любой одежды.
- Классический ремень из натуральной кожи
- Застежка из оксидированного серебра
- Ширина 4 см
- Доступен в 2 вариантах длины
| Количество изделий | 1 шт. |
| Длина | 120 см |
| Ширина | 4 см |
| Назначение | Аксессуары |
| Вид изделия | Прочее |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Черный |
| Материал | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Ремень изготовлен 100% из натуральной кожи.
- Идеально подходит для любой одежды.
- Классический ремень из натуральной кожи
- Застежка из оксидированного серебра
- Ширина 4 см
- Доступен в 2 вариантах длины
Характеристики
| Количество изделий | 1 шт. |
| Длина | 120 см |
| Ширина | 4 см |
| Назначение | Аксессуары |
| Вид изделия | Прочее |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Черный |
| Материал | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Ремень кожаный, черный, 100см
Ремень кожаный, черный, 90 см
Нет отзывов про этот товар