Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремень кожаный, черный, 90 см
Фото - 1 - Ремень кожаный, черный, 90 см
Фото - 1 - Ремень кожаный, черный, 90 см

Ремень кожаный, черный, 90 см (M034004090)

Ремень кожаный, черный, 90 см, MODYF-арт. M034004090
Номер товара M034004090
Нет в наличии
Цена:
1731.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Классический, качественный ремень из натуральной кожи. Прекрасно сочетается с любой одеждой.
Количество изделий 1 шт.
Ширина 4 см
Длина 90 см
Назначение Аксессуары
Вид изделия Прочее
Возможность нанесения логотипа Нет
Цвет Черный
Материал Натуральная кожа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Классический, качественный ремень из натуральной кожи. Прекрасно сочетается с любой одеждой.
Характеристики arrow_down
Количество изделий 1 шт.
Ширина 4 см
Длина 90 см
Назначение Аксессуары
Вид изделия Прочее
Возможность нанесения логотипа Нет
Цвет Черный
Материал Натуральная кожа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2786.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1704 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить