Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Носки рабочие, р.43-46, MODYF
Фото - 1 - Носки рабочие, р.43-46, MODYF

Носки рабочие, р.43-46, MODYF (M051027007)

Рабочие носки, пара, р.43-46, MODYF -арт. M051027007
Номер товара M051027007
В наличии
Цена:
907.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Носок анатомической формы обеспечивает защиту и стабилизирует мышцы, сухожилия и суставы.
  • Носки анатомической формы
  • Поддержка и защита стопы
  • Устойчивый, эластичный и спортивный
  • Количество пар 1 пара
    Можно мыть при 40°C
    Цвет Черный
    Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в барабанной сушилке, не гладить, профессиональная влажная чистка
    Размер 43-46
    Материал 55% хлопок, 20% полиэстер (COOLMAX®), 22% полиамид, 3% эластан

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Носок анатомической формы обеспечивает защиту и стабилизирует мышцы, сухожилия и суставы.
  • Носки анатомической формы
  • Поддержка и защита стопы
  • Устойчивый, эластичный и спортивный
  • Характеристики arrow_down
    Количество пар 1 пара
    Можно мыть при 40°C
    Цвет Черный
    Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в барабанной сушилке, не гладить, профессиональная влажная чистка
    Размер 43-46
    Материал 55% хлопок, 20% полиэстер (COOLMAX®), 22% полиамид, 3% эластан
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    972 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    6540 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -57.2 %
    1122 грн/шт
    480 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    2786.4 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    1704 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить