Штани сигнальні NEON
Фільтр
Версії товару Штани сигнальні NEON
Номер товару
Колір
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 48
Номер товару M410080425
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |
| Розмір | 48 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Номер товару M410080427
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 52
Номер товару M410080429
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 54
Номер товару M410080431
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 56
Номер товару M410080433
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 48
Номер товару M410079425
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |
| Розмір | 48 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Помаранчевий, Антрацит |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 50
Номер товару M410079427
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44 |
| Розмір | 50 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Помаранчевий, Антрацит |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 52
Номер товару M410079429
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Помаранчевий, Антрацит |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 54
Номер товару M410079431
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Помаранчевий, Антрацит |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 56
Номер товару M410079433
Технічна інформація
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Колір | Помаранчевий, Антрацит |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Штани сигнальні NEON |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1608 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 8329.92 грн |