- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Спецодяг (робочий одяг)
- Штани сигнальні
Фільтр
Колір
Колір
27
5
27
Розмір
Розмір
6
6
6
6
6
4
4
3
4
1
1
4
1
1
1
1
4
Показати ще
13
Сховати
Розмір FR / ES / PT / BE
Розмір FR / ES / PT / BE
6
6
4
4
4
4
4
1
4
6
6
5
Показати ще
8
Сховати
Інструкція з догляду
Інструкція з догляду
22
23
9
Сховати
Матеріал
Матеріал
22
5
32
Призначення
Призначення
5
53
Вага одиниці поверхні тканини на м²
Вага одиниці поверхні тканини на м²
22
32
Розмір одягу UK
Розмір одягу UK
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
Показати ще
8
Сховати
Стандарти
Стандарти
22
23
Стандарт EN
Стандарт EN
22
23
Ціна
Ціна
-
грн
1608
3216
4824
4164.96
8329.92
Показати ще фільтрів 6
Сховати
Топ товарів, що купуються
8329.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
8329.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
8329.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Знижка -55.4 %
3602.94 грн/шт
1608 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
Знижка -55.4 %
3602.94 грн/шт
1608 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
| ⭐ Категорія товарів | Штани сигнальні |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 54 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1608 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 8329.92 грн |