Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 1 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 2 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 3 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 4 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 5 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 6 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 7 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 8 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 9 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Знижка -55.4 %
Фото - 1 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 2 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 3 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 4 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 5 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 6 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 7 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 8 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50
Фото - 9 - Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50

Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 50 (M410080427)

Штани робочі NEON, сигнальні зі світловідбив. смугами, жовті, розмір 50, MODYF -арт. M410080427
Номер товару M410080427
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3602.94 грн/шт
-55.4 %
1608 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ці інноваційні робочі штани високої видимості забезпечують максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Високий вміст бавовни забезпечує про максимальний комфорт без шкоди для міцності.
  • Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивальні смужки LOXY®
  • Потрійні шви
  • Ергономічний крій в області колін
  • Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Розмір FR / ES / PT / BE 44
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан
Колір Жовтий/Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Сигнальний спецодяг
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Штани

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ці інноваційні робочі штани високої видимості забезпечують максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині. Високий вміст бавовни забезпечує про максимальний комфорт без шкоди для міцності.
  • Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивальні смужки LOXY®
  • Потрійні шви
  • Ергономічний крій в області колін
  • Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Розмір FR / ES / PT / BE 44
Розмір 50
Можна мити при 60 °C
Матеріал 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан
Колір Жовтий/Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Сигнальний спецодяг
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Штани
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3468 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9360 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити