Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 6XL
Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 6XL
Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 6XL (M401300008)
Куртка робоча STRETCH X, зелена, розмір 6XL, MODYF -арт. M401300008
Номер товару M401300008
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3468 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Інноваційна еластична тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан — приблизно 260 г/м²)
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію
Таблиця розмірів
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 5 зовнішніх, 2 внутрішні кишені, кишеня для ручки
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки
- Регульовані манжети та низ куртки за допомогою липучок
- Потрійні шви, зажим для для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Розмір | 6XL |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Зелений |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Інформація про продукт
Опис
Інноваційна еластична тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан — приблизно 260 г/м²)
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію
Таблиця розмірів
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 5 зовнішніх, 2 внутрішні кишені, кишеня для ручки
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки
- Регульовані манжети та низ куртки за допомогою липучок
- Потрійні шви, зажим для для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Розмір | 6XL |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Колір | Зелений |
| Тип продукту | Куртка |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Куртка робоча STRETCH X, сіра, розмір S
Куртка робоча STRETCH X, сіра, розмір XXL
Куртка робоча STRETCH X, антрацит, розмір L
Куртка робоча STRETCH X, антрацит, розмір S
Куртка робоча STRETCH X, синя, розмір S
Немає відгуків про цей товар.