Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча STRETCH X, сіра, розмір 5XL
Фото - 1 - Куртка робоча STRETCH X, сіра, розмір 5XL
Фото - 1 - Куртка робоча STRETCH X, сіра, розмір 5XL

Куртка робоча STRETCH X, сіра, розмір 5XL (M401250007)

Куртка робоча STRETCH X, сіра, розмір 5XL, MODYF -арт. M401250007
Номер товару M401250007
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3468 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Інноваційна еластична тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан — приблизно 260 г/м²)
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію
  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 5 зовнішніх, 2 внутрішні кишені, кишеня для ручки
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети та низ куртки за допомогою липучок
  • Потрійні шви, зажим для для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір 5XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Сірий
Можливість нанесення логотипу Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Інноваційна еластична тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан — приблизно 260 г/м²)
Сітчасті вставки забезпечують максимальну вентиляцію
  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 5 зовнішніх, 2 внутрішні кишені, кишеня для ручки
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети та низ куртки за допомогою липучок
  • Потрійні шви, зажим для для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір 5XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Призначення Робоча
Колір Сірий
Можливість нанесення логотипу Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7697.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2520 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7116.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити