Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 54
Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 54
Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 54 (M410080431)
Штани робочі NEON, сигнальні зі світловідбив. смугами, жовті, розмір 54, MODYF -арт. M410080431
Номер товару M410080431
В наявності
Ціна:
3602.94 грн/шт
-55.4 %
1608 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ці інноваційні робочі штани високої видимості забезпечують максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині.
Високий вміст бавовни забезпечує про максимальний комфорт без шкоди для міцності.
Таблиця розмірів
- Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
- 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
- Світловідбивальні смужки LOXY®
- Потрійні шви
- Ергономічний крій в області колін
- Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ці інноваційні робочі штани високої видимості забезпечують максимальну свободу рухів завдяки еластичній тканині.
Високий вміст бавовни забезпечує про максимальний комфорт без шкоди для міцності.
Таблиця розмірів
- Міцна еластична тканина, швидкосохнуча, проста в догляді
- 2 передні кишені, 2 укріплені задні кишені з блискавкою справа, кишеня-карго, кишеня для складаного метра, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
- Світловідбивальні смужки LOXY®
- Потрійні шви
- Ергономічний крій в області колін
- Вставки-наколінники, сертифіковані відповідно до стандарту EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 48 |
| Розмір | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Жовтий/Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
| Призначення | Сигнальний спецодяг |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
| Тип продукту | Штани |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Штани робочі NEON, сигнальні, оранжеві, розмір 48
Штани робочі NEON, сигнальні, жовті, розмір 48
Немає відгуків про цей товар.