Брюки рабочие COBRA X, оливковые, размер 4XL
Брюки рабочие COBRA X, оливковые, размер 4XL
Брюки рабочие COBRA X, оливковые, размер 4XL (M443075006)
Брюки рабочие COBRA X, оливковые, размер 4XL, MODYF -арт. M443075006
Номер товара M443075006
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
2786.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобные карго-штаны из стрейч-материала
Привлекают внимание своим повседневным стилем и многими функциональными карманами. Станут отличным выбором как для повседневной работы, так и для отдыха
- Мягкая, эластичная ткань
- 6 больших карманов, карман для ручки
- Застежка-молния YKK
- Эргономичный крой в области колен, шнурок на талии (внутренняя сторона)
- Пояс в комплекте
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Можно мыть при | 30 °C |
| Размер | 4XL |
| Размер FR/ES/PT/BE | 4XL |
| Материал | 98% хлопок, 2% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | Оливковый |
Информация о продукте
Описание
Удобные карго-штаны из стрейч-материала
Привлекают внимание своим повседневным стилем и многими функциональными карманами. Станут отличным выбором как для повседневной работы, так и для отдыха
- Мягкая, эластичная ткань
- 6 больших карманов, карман для ручки
- Застежка-молния YKK
- Эргономичный крой в области колен, шнурок на талии (внутренняя сторона)
- Пояс в комплекте
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Можно мыть при | 30 °C |
| Размер | 4XL |
| Размер FR/ES/PT/BE | 4XL |
| Материал | 98% хлопок, 2% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Цвет | Оливковый |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Брюки рабочие COBRA X, оливковые, размер 3XL
Брюки рабочие COBRA X, черные, размер XS
Нет отзывов про этот товар