Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие COBRA X, черные, размер 3XL
Фото - 1 - Брюки рабочие COBRA X, черные, размер 3XL
Фото - 2 - Брюки рабочие COBRA X, черные, размер 3XL
Фото - 1 - Брюки рабочие COBRA X, черные, размер 3XL
Фото - 2 - Брюки рабочие COBRA X, черные, размер 3XL

Брюки рабочие COBRA X, черные, размер 3XL (M443107005)

Брюки рабочие COBRA X, черные, размер 3XL, MODYF -арт. M443107005
Номер товара M443107005
В наличии
Цена:
2786.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Удобные карго-штаны из стрейч-материала
Привлекают внимание своим повседневным стилем и многими функциональными карманами. Станут отличным выбором как для повседневной работы, так и для отдыха

  • Мягкая, эластичная ткань
  • 6 больших карманов, карман для ручки
  • Застежка-молния YKK
  • Эргономичный крой в области колен, шнурок на талии (внутренняя сторона)
  • Пояс в комплекте


Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Можно мыть при 30 °C
Размер 3XL
Размер FR/ES/PT/BE 3XL
Материал 98% хлопок, 2% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Удобные карго-штаны из стрейч-материала
Привлекают внимание своим повседневным стилем и многими функциональными карманами. Станут отличным выбором как для повседневной работы, так и для отдыха

  • Мягкая, эластичная ткань
  • 6 больших карманов, карман для ручки
  • Застежка-молния YKK
  • Эргономичный крой в области колен, шнурок на талии (внутренняя сторона)
  • Пояс в комплекте


Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Можно мыть при 30 °C
Размер 3XL
Размер FR/ES/PT/BE 3XL
Материал 98% хлопок, 2% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии