Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 1 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 2 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 3 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 4 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 5 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 6 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 1 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 2 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 3 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 4 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 5 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44
Фото - 6 - Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44

Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44 (M403493421)

Штани робочі WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/червоні, розмір 44, MODYF -арт. M403493421
Номер товару M403493421
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Забезпечують зручність і максимальний комфорт.
  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин.
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви
  • Зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 214 г
Розмір FR / ES / PT / BE 38
Можна мити при 40 °C
Розмір 44
Матеріал 52% поліаміду, 40% поліестеру, 8% еластану
Колір Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Штани

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Забезпечують зручність і максимальний комфорт.
  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин.
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви
  • Зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 214 г
Розмір FR / ES / PT / BE 38
Можна мити при 40 °C
Розмір 44
Матеріал 52% поліаміду, 40% поліестеру, 8% еластану
Колір Антрацит
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Штани
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2760 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити