Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сабо Workshop[R], O2 SRC, білі, пара, р.38
Фото - 1 - Сабо Workshop[R], O2 SRC, білі, пара, р.38
Фото - 1 - Сабо Workshop[R], O2 SRC, білі, пара, р.38

Сабо Workshop[R], O2 SRC, білі, пара, р.38 (5358709638)

Сабо Workshop[R], O2 SRC, білі, пара, р.38 -арт. 5358709638
Номер товару 5358709638
В наявності
Ціна:
1320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеальний комфорт ваших ніг під час роботи

  • Зовнішній матеріал: мікроволокно
  • Підошва з пінополіуретану, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Стандартна устілка EVA
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Розмір 38
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Колір Білий
Тип продукту Сандалії
Основний матеріал Текстиль

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down

Ідеальний комфорт ваших ніг під час роботи

  • Зовнішній матеріал: мікроволокно
  • Підошва з пінополіуретану, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями
  • Стандартна устілка EVA
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Розмір 38
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Матеріал захисної пластини Без пластини
Колір Білий
Тип продукту Сандалії
Основний матеріал Текстиль
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7229.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення